SHELLY - Kamera-IP - Shelly Camera black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073800
Sähkönumero
7109706
Toimittajan tuotenumero
3800238073800
Tukkuerä
0
Shelly Camera black
Shelly Camera on kompakti Wi-Fi-kamera, jossa on Full HD 1080p -videolaatu, mustavalkoinen yönäkö sekä sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin kaksisuuntaiseen viestintään. Tallenteita voidaan suoratoistaa ja tallentaa sekä paikallisesti microSD-kortille (jopa 512 GB, ei sisälly toimitukseen) että Shelly Cloudiin, joten tallenteet ovat aina käytettävissä verkkotilanteesta riippumatta. Jopa 10 konfiguroitavalla liiketunnistusalueella kamera keskittyy juuri niihin kohtiin, joissa liike on merkityksellistä.
Asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää itsenäisesti Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 yhteistyökumppanin järjestelmän kanssa, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX ja monet muut.
Yksityisyys on sisäänrakennettu peittävien alueiden ja erillisen Privacy Mode -tilan kautta, joka pysäyttää kameran kokonaan — aktivoidaan sivupainikkeen painalluksella tai sovelluksesta. Kamera viestii dual-band Wi-Fi:n (2.4 GHz ja 5 GHz) ja Bluetoothin kautta, ja tukee pilvipohjaista AI-objektin tunnistusta älykkäämpää valvontaa varten. Edistynyttä automaatiota varten tuetaan skriptausta, MQTT:tä ja WebSocketia. Virtalähde USB-C:n kautta (5 V, 1 A), kaapeli mukana. Saatavilla mustana ja valkoisena.
Käyttökohteet:
Shelly Camera on kompakti Wi-Fi-kamera, jossa on Full HD 1080p -videolaatu, mustavalkoinen yönäkö sekä sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin kaksisuuntaiseen viestintään. Tallenteita voidaan suoratoistaa ja tallentaa sekä paikallisesti microSD-kortille (jopa 512 GB, ei sisälly toimitukseen) että Shelly Cloudiin, joten tallenteet ovat aina käytettävissä verkkotilanteesta riippumatta. Jopa 10 konfiguroitavalla liiketunnistusalueella kamera keskittyy juuri niihin kohtiin, joissa liike on merkityksellistä.
Asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää itsenäisesti Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 yhteistyökumppanin järjestelmän kanssa, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX ja monet muut.
Yksityisyys on sisäänrakennettu peittävien alueiden ja erillisen Privacy Mode -tilan kautta, joka pysäyttää kameran kokonaan — aktivoidaan sivupainikkeen painalluksella tai sovelluksesta. Kamera viestii dual-band Wi-Fi:n (2.4 GHz ja 5 GHz) ja Bluetoothin kautta, ja tukee pilvipohjaista AI-objektin tunnistusta älykkäämpää valvontaa varten. Edistynyttä automaatiota varten tuetaan skriptausta, MQTT:tä ja WebSocketia. Virtalähde USB-C:n kautta (5 V, 1 A), kaapeli mukana. Saatavilla mustana ja valkoisena.
Käyttökohteet:
- Kodin valvonta — automaattiset liikehälytykset esikatselukuvilla suoraan puhelimeen
- Vauva- tai lemmikkivalvonta — kaksisuuntainen ääni ja live-video sovelluksen kautta
- Pienet toimistot ja liikkeet — keskitä liikealueet sisäänkäyntien ja kassa-alueiden ympärille
- Loma-asunto — aktivoi Privacy Mode kotona ollessa, hälytykset päälle kun lähdet
- Vanhustenhoito — yhteistilojen hienovarainen valvonta hälytyksellä epätavallisesta liikkumattomuudesta
- Älykotiautomaatio — yhdistä Shelly-releisiin valojen sytyttämiseksi liikkeen havaitessa


