SHELLY - Keskusyksikkö - 4 WiFi-kosketusnäyttö

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta

  • Soveltuu valonsäätimelle - kyllä

  • Soveltuu markiisikytkimelle - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu kytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238073046

Sähkönumero

2807465

Toimittajan tuotenumero

3800238073046

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

elektronisten laitteiden valvonta

Soveltuu valonsäätimelle:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimelle:

kyllä

Väri:

valkoinen

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Huonelämpötilan säätö:

kyllä

Radio-ohjattu:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Shelly Wall Display X1i Silver - 4" WiFi-kosketusnäyttö

Shelly Wall Display X1i on 4"" kosketusohjauspaneeli seinään, joka kokoaa Shelly-laitteiden ohjauksen ja seurannan yhteen paikkaan. X1i korvaa alkuperäisen Shelly Wall Displayn ja on selvästi nopeampi uuden suorittimen ansiosta, ja se tukee nyt Wi-Fi 6:ta sekä 2,4 että 5 GHz:n taajuudella. Se asennetaan tavalliseen eurorasiaan 100-240 V~ jännitteellä tai sen voi syöttää USB-C:llä, jos kiinteää asennusta ei haluta.

Uutta X1i:ssä on myös vaihdettava virtajalusta. Paneelin mukana tulee yksilähtöinen jalusta, jossa on sisäänrakennettu 5 A rele valaistukselle, lattialämmitykselle tai muulle kuormalle, ja jalustan voi vaihtaa Shelly 2-Output Power Baseen tai Shelly Dimmer Power Baseen (lisävarusteet). Saatavana kahtena versiona: Black mustalla kehyksellä ja etulevyllä sekä Silver valkoisella etulevyllä ja hopeanvärisellä alumiinikehyksellä.

Käyttöönotto ja ohjaus onnistuvat helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä — Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat toimiakseen vain paikallisen verkon.

Käyttökohteet
• Keskitetty huoneohjaus: kokoa valot, lämmitys ja skenaariot yhteen paneeliin oven viereen tai eteiseen sovelluksen sijaan.
• Lämmityksen ohjaus: sisäänrakennettu termostaattitoiminto säätää huonetta ulkoisen Shelly BLU H&T:n tai BLU H&T Displayn perusteella (myydään erikseen).
• Valaistus päivänvalon mukaan: käytä sisäänrakennettua valoanturia sytyttämään illalla ja sammuttamaan aamulla.
• Energiakatsaus: näe Shelly PM -laitteiden reaaliaikainen kulutus suoraan näytöltä.
• Ääni huoneessa: ohjaa Bluetooth- tai Sonos-kaiuttimia ja käytä sisäänrakennettua 1 W kaiutinta radioon ja ilmoituksiin.
• Saneeraus ja uudisrakentaminen: korvaa tavallinen kytkin ohjauspaneelilla — jalustan 5 A rele ottaa piirin haltuunsa.

Liitännät, jalusta ja asennus
• Wi-Fi 6 dual band — 2,4 GHz (2412-2472 MHz) ja 5 GHz (5150-5850 MHz).
• Bluetooth 5.0 — toimii yhdyskäytävänä Shelly BLU -laitteille, joten erillistä hubia ei tarvita.
• Vaihdettava virtajalusta: yksilähtöinen jalusta 5 A releellä sisältyy toimitukseen. Lisävarusteet: Shelly 2-Output Power Base (EAN 3800238072780) ja Shelly Dimmer Power Base (EAN 3800238072797).
• Syöttö: 100-240 V~ 50/60 Hz eurorasiassa tai USB-C 5 V 1 A, jos paneelia ei asenneta seinään.
• Lähtö: enintään 240 V~ ja 5 A kytkentävirta.
• Sisäänrakennetut anturit: valo, läheisyys ja eleet — herättävät näytön kosketuksella tai kädenliikkeellä. X1i:ssä ei ole sisäistä lämpötila- tai kosteusanturia.
• Lämpötilan ja kosteuden mittaus vaatii ulkoisen Shelly BLU H&T:n tai Shelly BLU H&T Displayn (lisävaruste, myydään erikseen) — myös termostaattitoimintoa varten.
• Mitat: 86 x 86 x 36 mm jalustan kanssa, 86 x 86 x 11 mm ilman jalustaa.
• Toimii paikallisesti: kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti ilman pilveä.