Varastointi päättyy

SHELLY - Keskusyksikkö - Shelly Wall Display Black

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Väri - musta

  • Soveltuu kytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235264904

Sähkönumero

2807416

Toimittajan tuotenumero

3800235264904

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

elektronisten laitteiden valvonta

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Väri:

musta

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Huonelämpötilan säätö:

kyllä

Väyläliitäntä:

muu

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Shelly Wall Display Black + BLU H&T Black - WiFi touch screen

Shelly Wall Display on 4 tuuman Android-pohjainen kosketusnäyttö, joka mahdollistaa kodin tai toimiston helpon hallinnan. Minimalistisen muotoilun, tyylikkään käyttöliittymän ja muokattavan aloitusnäytön ansiosta Shelly Wall Display ei vain sovi täydellisesti sisustukseesi, vaan se voidaan myös mukauttaa huoneen tarpeisiin.

Tässä paketissa mukana tulee Shelly BLU H&T lämpötila- ja kosteusanturi, joka voi raportoida tarkemman huonelämpötilan Shelly Wall Displaylle.

Laitteen aloitusnäytöllä saat nopean yleiskatsauksen suosikkilaitteistasi ja -kohtauksistasi. Voit myös käyttää Shelly Wall Displayta Bluetooth- ja Sonos-kaiuttimien ohjaamiseen. Wall Displayssa on termostaattitoiminto, ja sitä voidaan käyttää huoneen lämpötilan säätämiseen. Laite näyttää myös nykyisen sähkönkulutuksen, huoneen lämpötilan ja kosteuden.

Kuten kaikki muutkin Shelly-laitteet, Shelly Wall Display integroituu täydellisesti yli 200 kumppanijärjestelmän kanssa, kuten Home Assistant, Homey, SmartThings, Google, Alexa ja monet muut. On myös mahdollista lisätä virtuaalisia laitteita näyttöön, joita voidaan käyttää kolmannen osapuolen laitteiden aktivoimiseen webhooks-kutsujen kautta Home Assistantissa tai vastaavassa.

Toiminnot Shelly Wall Display asennetaan eurooppalaisiin rasioihin. On suositeltavaa asentaa näyttö sellaiseen korkeuteen, että sitä on mukava katsoa ja käyttää. Wall Displayssa on sisäänrakennettu 5A rele, jota voidaan käyttää valojen, lattialämmityksen tai muiden laitteiden ohjaamiseen. Laitteessa on myös sisäänrakennettu lämpötila- ja kosteusmittari sekä lux-anturi ja termostaattitoiminto.

Yhteydet Shelly Wall Display voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös Shelly Bluetooth -laitteiden yhdyskäytävänä. Shelly Wall Display toimii paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helpon tiedon tallennuksen ja lisääntyneen toiminnallisuuden vuoksi. Laite voi myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta.

Laitteisto Laite on varustettu toisen sukupolven laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP32-prosessorin. Lisäksi siinä on ylimääräisiä turvatoimintoja, kuten ylikuumenemis-, ylijännite-, ylivirta- ja ylikuormitussuojat. Uusi laitteisto mahdollistaa myös skriptaustoimintojen käytön edistyneeseen ja käyttäjän mukauttamaan toiminnallisuuteen sekä kantaman laajennustoiminnon laitteen kanssa.