SHELLY - Keskusyksikkö - Shelly Wall Display XL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - musta
Painikkeiden määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073008
Sähkönumero
2807433
Toimittajan tuotenumero
3800238073008
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
musta
Painikkeiden määrä:
4
Soveltuu kytkimelle:
kyllä
Sisältää suojuksen:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Huonelämpötilan säätö:
kyllä
Väyläliitäntä:
muu
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Shelly Wall Display XL on edistynyt, 10,1 tuuman Android-pohjainen kosketusnäyttö, joka tarjoaa kattavan hallinnan älykotiin tai toimistoon. Suuri näyttö asennetaan helposti tavalliseen uppoasennusrasiaan ja tarvitsee vain 230 V syötön toimiakseen.
Keskeiset ominaisuudet:
- Suuri 10,1"" kosketusnäyttö selkeällä ja intuitiivisella käyttöliittymällä
- 4 vapaasti ohjelmoitavaa painiketta
- Asennus tavalliseen eurooppalaiseen asennusrasiaan, vaaka- tai pystyasennuksena
- Toimii 230 V jännitteellä ja 2,4 GHz WiFi-yhteydellä
- Sisäänrakennettu 5A rele esimerkiksi valaistuksen tai lattialämmityksen ohjaukseen
- Integroitu lämpötila-, kosteus- ja valoisuusanturi
- Termostaattitoiminto huonelämpötilan säätöön
- Reaaliaikainen sähkönkulutuksen seuranta
- Mahdollisuus ohjata Bluetooth- ja Sonos-kaiuttimia
Wall Display XL tukee täysimääräisesti Home Assistant -integraatiota, mikä mahdollistaa Home Assistant -ohjauspaneelien näyttämisen suoraan ruudulla – ilman tarvetta asentaa erillistä firmwarea.
Laitteen sisäänrakennettu Bluetooth-toiminnallisuus mahdollistaa käytön Shelly Bluetooth -laitteiden gatewayna.


