SHELLY - Keskusyksikkö - Shelly Wall Display XL Silver

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Väri - harmaa

  • Painikkeiden määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238071691

Sähkönumero

2807434

Toimittajan tuotenumero

3800238071691

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

elektronisten laitteiden valvonta

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Väri:

harmaa

Painikkeiden määrä:

4

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Huonelämpötilan säätö:

kyllä

Väyläliitäntä:

muu

Bluetooth-liitäntä:

kyllä

Shelly Wall Display XL Silver- WiFi touch screen

Shelly Wall Display XL on edistynyt, 10,1 tuuman Android-pohjainen kosketusnäyttö, joka tarjoaa kattavan hallinnan älykotiin tai toimistoon. Suuri näyttö asennetaan helposti tavalliseen uppoasennusrasiaan ja tarvitsee vain 230 V syötön toimiakseen.

Keskeiset ominaisuudet:
  • Suuri 10,1"" kosketusnäyttö selkeällä ja intuitiivisella käyttöliittymällä
  • 4 vapaasti ohjelmoitavaa painiketta
  • Asennus tavalliseen eurooppalaiseen asennusrasiaan, vaaka- tai pystyasennuksena
  • Toimii 230 V jännitteellä ja 2,4 GHz WiFi-yhteydellä
  • Sisäänrakennettu 5A rele esimerkiksi valaistuksen tai lattialämmityksen ohjaukseen
  • Integroitu lämpötila-, kosteus- ja valoisuusanturi
  • Termostaattitoiminto huonelämpötilan säätöön
  • Reaaliaikainen sähkönkulutuksen seuranta
  • Mahdollisuus ohjata Bluetooth- ja Sonos-kaiuttimia

Wall Display XL tukee täysimääräisesti Home Assistant -integraatiota, mikä mahdollistaa Home Assistant -ohjauspaneelien näyttämisen suoraan ruudulla – ilman tarvetta asentaa erillistä firmwarea.

Laitteen sisäänrakennettu Bluetooth-toiminnallisuus mahdollistaa käytön Shelly Bluetooth -laitteiden gatewayna.