SHELLY - Kosketusnäyttö - Shelly Wall Display X2i Silver

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - hopea
Soveltuu kytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072773
Sähkönumero
2807454
Toimittajan tuotenumero
3800238072773
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
hopea
Soveltuu kytkimelle:
kyllä
Sisältää suojuksen:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Huonelämpötilan säätö:
kyllä
Väyläliitäntä:
muu
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Shelly Wall Display X2i on edistynyt 6,9"" kosketusnäyttö älykotien ja rakennusautomaatioiden ammattimaiseen ohjaukseen. Sen avulla voidaan hallita suoraan valaistusta, lämmitystä, aurinkosuojia sekä Sonos- ja Bluetooth-kaiuttimia.
X2i on Wall Display X2 -mallin seuraaja, ja sitä on saatavilla hopeisella tai mustalla alumiinikehyksellä. Laite asennetaan standardiin euro-rasiaan (vaaka- tai pystyasennus) ja tarvitsee vain 230 V. Vaihtoehtoisesti se voidaan syöttää USB-C:n kautta pinta-asennuksessa.
Mukana toimitetaan vaihdettava pohjayksikkö, jossa on 5 A rele esimerkiksi valaistuksen tai lattialämmityksen ohjaukseen. Lisävarusteina on saatavana kaksoisrele tai himmenninmoduuli. Wi-Fi-yhteyden kautta saat täyden hallinnan kaikkiin Shelly-laitteisiin, ja näyttö voi esittää myös Home Assistant -dashboardin kolmannen osapuolen ohjaukseen.
X2i sisältää sisäisen termostaattitoiminnon ja voi ohjata lattialämmitystä ulkoisen lämpötila-anturien avulla.
Tärkeimmät ominaisuudet
- 6,9"" kosketusnäyttö selkeällä käyttöliittymällä
- Asennus standardi EU-rasiaan; 230 V tai USB-C
- 2,4 GHz Wi-Fi
- Vaihdettava pohja 5 A releellä (lisävaruste: kaksoisrele tai himmennin)
- Sisäänrakennettu valosensori
- Integroitu termostaatti (vaatii ulkoisen anturin)
- Energiankulutuksen reaaliaikainen seuranta
- Bluetooth- ja Sonos-kaiuttimien ohjaus • 0,8 W kaiutin radiolle ja hälytyksille
- Bluetooth-yhdyskäytävä Shelly BLU -laitteille


