SHELLY - Laajennusmoduuli - 5-Terminal Add-on

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073572
Sähkönumero
2616170
Toimittajan tuotenumero
3800238073572
Tukkuerä
0
5-Terminal Add-on The Pill by Shelly
Micro USB to 5 Terminal -Add-on on monipuolinen liitäntäsovitin, joka avaa The Pill by Shellyn täyden laitteistopotentiaalin. Kolmella konfiguroitavalla I/O-portilla (3,3 V logiikkataso) ja 5 V:n virtalähteellä GND-referenssillä lisämoduuli soveltuu digitaalisiin tulo/lähtöihin, analogiseen mittaukseen (0–2,5 V) ja lämpötila-antureille (DS18B20, DHT22).
5 Terminal -Add-on toimii myös pakollisena perusmoduulina sekä SSR-Add-onille että Analog 0–30 V -lisämoduulille.
Käyttökohteet
Micro USB to 5 Terminal -Add-on on monipuolinen liitäntäsovitin, joka avaa The Pill by Shellyn täyden laitteistopotentiaalin. Kolmella konfiguroitavalla I/O-portilla (3,3 V logiikkataso) ja 5 V:n virtalähteellä GND-referenssillä lisämoduuli soveltuu digitaalisiin tulo/lähtöihin, analogiseen mittaukseen (0–2,5 V) ja lämpötila-antureille (DS18B20, DHT22).
5 Terminal -Add-on toimii myös pakollisena perusmoduulina sekä SSR-Add-onille että Analog 0–30 V -lisämoduulille.
Käyttökohteet
- Digitaaliset anturit – kytke kontaktianturit, painikkeet tai kelluvat kytkimet suoraan The Pill -laitteeseen
- Omatoiminen automaatio – rakenna mukautettuja ratkaisuja digitaalisilla lähdöillä LED-merkkivaloille, summereille tai releille
- Analoginen anturimittaus – mittaa 0–2,5 V:n alueella olevia analogisia antureita suoraan liittimen kautta
- Perusmoduuli lisätarvikkeille – pakollinen liitäntä SSR-Add-onille ja Analog 0–30 V -Add-onille


