SHELLY - Laajennusmoduuli - Analog 0-30 V Add-on

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073596
Sähkönumero
2616171
Toimittajan tuotenumero
3800238073596
Tukkuerä
0
Analog 0-30 V Add-on The Pill by Shelly
Analog 0–30 V -lisämoduuli laajentaa The Pill by Shellyn mittausalueen analogisille antureille ja DC-jännitteille jopa 30 V:iin. Ihanteellinen yleisten analogianturityyppien (0–5 V, 0–10 V) ja akkujärjestelmien (3,7 V, 12 V, 24 V) valvontaan.
Kytkeytyy The Pilliin 5 Terminal -lisämoduulin kautta (myydään erikseen). Lisäksi käytettävissä on kaksi konfiguroitavaa digitaalista I/O-porttia (3,3 V) lisäanturi- tai ohjaustarpeisiin.
Käyttökohteet
Analog 0–30 V -lisämoduuli laajentaa The Pill by Shellyn mittausalueen analogisille antureille ja DC-jännitteille jopa 30 V:iin. Ihanteellinen yleisten analogianturityyppien (0–5 V, 0–10 V) ja akkujärjestelmien (3,7 V, 12 V, 24 V) valvontaan.
Kytkeytyy The Pilliin 5 Terminal -lisämoduulin kautta (myydään erikseen). Lisäksi käytettävissä on kaksi konfiguroitavaa digitaalista I/O-porttia (3,3 V) lisäanturi- tai ohjaustarpeisiin.
Käyttökohteet
- Akkuvalvonta – seuraa akkujännitetasoja 3,7 V:n, 12 V:n tai 24 V:n akuissa reaaliaikaisesti
- Teollisuuden analogiset anturit – lue 0–10 V:n antureita paineen, virtauksen tai valointensiteetin mittaamiseen
- Aurinkopaneelit ja UPS-järjestelmät – seuraa DC-jännitteitä varavirtalähteissä
- Harrasteprojektit – kytke omatoimisia antureita kuten kosteuden, valon tai äänen mittaamiseen ja hyödynnä data automaatiossa


