SHELLY - Lähtöyksikkö - 2-Output Power Base

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072780
Sähkönumero
2807456
Toimittajan tuotenumero
3800238072780
Tukkuerä
1
2-Output Power Base Shelly Wall Display (i-sarja)
2-Output Power Base on kompakti liitäntäpohja Shelly Wall Displaylle (i-sarja), joka mahdollistaa kahden itsenäisen kuormapiirin ohjauksen. Nopea ja älykäs päivitys, joka laajentaa Wall Displayn toiminnallisuutta.
Ihanteellinen keskitettyyn valaistuksen ohjaukseen ja tukee resistiivisiä (hehkulamput, halogeeni), kapasitiivisia (LED-lamput, LED-ohjaimet, CFL) ja induktiivisia kuormia (LED-muuntajat).
Käyttökohteet:
2-Output Power Base on kompakti liitäntäpohja Shelly Wall Displaylle (i-sarja), joka mahdollistaa kahden itsenäisen kuormapiirin ohjauksen. Nopea ja älykäs päivitys, joka laajentaa Wall Displayn toiminnallisuutta.
Ihanteellinen keskitettyyn valaistuksen ohjaukseen ja tukee resistiivisiä (hehkulamput, halogeeni), kapasitiivisia (LED-lamput, LED-ohjaimet, CFL) ja induktiivisia kuormia (LED-muuntajat).
Käyttökohteet:
- Kahden erillisen valaistuspiirin ohjaus yhdestä Wall Displaystä
- Sekavalaistusasennukset sekä LED- että halogeenivalaisimilla
- Tuulettimien tai muiden pienten yhteensopivien laitteiden automatisointi
- Suoraan Wall Displaystä laukaistavat skenaariot ja rutiinit


