SHELLY - Lähtöyksikkö - Smart Sprinkler Controller

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Sisältää näytön - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238071424

Sähkönumero

2807437

Toimittajan tuotenumero

3800238071424

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Sisältää näytön:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Integroitu GSM-modeemi:

ei

Integroitu DCF-kello:

ei

Nimellisjännite:

24 V

Integroitujen lähtökanavien lukumäärä:

6

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

FrankEver Smart Sprinkler Controller - Powered By Shelly

FrankEver Smart Sprinkler Controller on Powered by Shelly -kastelujärjestelmä, jossa on 6 itsenäistä 24VAC-kanavaa, joita voidaan ohjata erikseen. Laitetta voidaan käyttää suoraan fyysisillä painikkeilla tai Shelly Smart Control -sovelluksen kautta.

FrankEver Sprinkler Controllerin avulla voit luoda räätälöityjä kasteluohjelmia ja mukauttaa kastelua sääolosuhteiden, kuten auringon ja sateen, mukaan.

Keskeiset ominaisuudet
  • WiFi-yhteys: Tukee 2,4 GHz WiFiä – ei vaadi erillistä gatewayta
  • Bluetooth-integraatio: Mahdollistaa suoran yhteyden Shelly BLU -laitteisiin
  • Paikallinen ohjaus: Kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti myös verkon häiriötilanteissa
  • Laaja yhteensopivuus: Integroituu yli 200 järjestelmään, mm. Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey
  • Edistyneet protokollat: Tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia – kaikki TLS-suojauksella