SHELLY - Läsnäolotunnistin - Shelly Presence Gen4 White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3800238072391
Sähkönumero
2807451
Toimittajan tuotenumero
3800238072391
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Leveys:
41 mm
Korkeus:
64 mm
Syvyys:
26 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Väyläjännite:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Shelly Presence Gen4 – Tarkka läsnäolo- ja liikeanturi tutkateknologialla
Saat täyden hallinnan tilasta Shelly Presence Gen4 -anturilla, joka hyödyntää edistynyttä tutkateknologiaa. Se havaitsee jopa kaikkein pienimmät liikkeet – myös silloin, kun henkilö istuu paikallaan tai makaa – ja tarjoaa näin huomattavasti tarkemman tunnistuksen kuin perinteiset liikeanturit.
Anturi voi rekisteröidä jopa 6 henkilöä samanaikaisesti ja mahdollistaa jopa 10 erillisen alueen määrittämisen. Tämä avaa monipuoliset automaatiomahdollisuudet, kuten:
- Valojen automaattinen sytytys, kun astut huoneeseen
- ""TV-tila"" aktivoituu, kun istut sohvalle
- Hälytys, kun lapsi nousee sängystä
- Kokoustilojen käytön optimointi todellisen läsnäolomäärän perusteella
Shelly Presence Gen4 on varustettu WiFi-, Zigbee- ja Bluetooth-yhteydellä, ja se on täysin Matter-yhteensopiva. Se voidaan integroida Shelly Smart Control -sovellukseen tai yli 200 eri älykotialustaan, kuten Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Homey, SmartThings, KNX ja Home Assistant.
Ominaisuudet:
- Kehittynyt tutkapohjainen läsnäolontunnistus
- Monihenkilörekisteröinti: jopa 6 henkilöä
- Aluekohtainen tunnistus: jopa 10 aluetta
- Sisäänrakennettu valoanturi (pimeä, hämärä, valoisa)
- Säädettävä herkkyys – vältä virhehälytyksiä
- Kompakti muotoilu valkoisena tai mustana
- Joustava asennus: seinä, hylly, pöytä tai kaappi
- Virtalähde USB-C (5V DC/1A)


