SHELLY - Latausasema peruslataus - Portable Smart EV charger 11kW

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • Verkostoitavissa LAN:n kautta - ei

  • Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238071448

Sähkönumero

3502000

Toimittajan tuotenumero

3800238071448

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Kannettava:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Syöttöjännite:

220...240 V

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Latauslokien vienti:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

TopAC Portable EV charger 11kW - Powered By Shelly

TopAC Portable EV Charger on älykäs ja siirrettävä sähköauton laturi, jossa on integroitu kulutusmittaus. Laturi tukee sekä WiFi- että Bluetooth-yhteyttä. Kätevän CEE-pistokkeen ansiosta se voidaan helposti liittää tavalliseen 3-vaiheiseen CEE-seinäpistorasiaan, mikä tekee siitä ihanteellisen sekä kotikäyttöön että matkalle.

Kun laturi yhdistetään Shelly Smart Control -sovellukseen, se tarjoaa laajan valikoiman toimintoja, kuten automaattisen kuormantasauksen, joka estää pääsulakkeen ylikuormituksen. Voit myös aikatauluttaa latauksen ajankohtiin, jolloin sähkön hinta on alhainen tai aurinkopaneelituotanto on korkea – mikä tekee lataamisesta sekä älykkäämpää että taloudellisempaa.

Laitteen ominaisuudet:
  • 11 kW siirrettävä laturi
  • Automaattinen kuormantasaus: säätää lataustehoa reaaliajassa kotitalouden kokonaiskulutuksen perusteella (Shelly Pro 3EM-, Shelly 3EM-63T- tai Shelly 3EM-63W-laitteiden datan avulla)
  • Säädettävä latausvirta: 6–16 A • Liitäntä: vakio 3-vaiheinen CEE-pistorasia
  • EV-liitin: Type 2
  • Käyttöjännite: 3-vaihe 400 VAC, liitäntäkaapeli 5 x 2,5 mm²

Avainominaisuudet:
  • WiFi-yhteys: tukee 2,4 GHz – ei vaadi erillistä gatewayta
  • Bluetooth-integraatio: suora yhteys Shelly BLU -laitteisiin
  • Paikallinen ohjaus: kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti myös ilman internetiä
  • Laaja yhteensopivuus: integroituu yli 200 järjestelmään, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey
  • Edistyneet protokollat: tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia – kaikki TLS-suojauksella

Powered by Shelly:
Powered by Shelly -laitteet on kehitetty kumppaneiden toimesta, ja niissä on sisäänrakennettu Shelly X -siru. Tämä takaa täyden integraation Shelly Smart Control -sovellukseen sekä kolmansien osapuolten alustoihin. Tuotteet kehitetään tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa, mikä varmistaa täydellisen toiminnallisuuden ja korkean luotettavuuden.