Varastointi päättyy

SHELLY - Liiketunnistin - Shelly BLU Motion Sensor

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800235266700

Sähkönumero

2807409

Toimittajan tuotenumero

3800235266700

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Leveys:

42 mm

Korkeus:

32 mm

Syvyys:

27 mm

Nimellisjännitealue:

3...3 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Hälytystoiminto:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-20...40 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Bluetooth motion and lux sensor

Paristokäyttöinen (ja pikkiriikkinen) valon ja liikkeen Bluetooth-liitettävä tunnistin. Mukana tulevan CR2477 -pariston kesto jopa 5 vuotta. Shelly Blu -laitteet voivat käyttää kaikkia Plus / Pro -sarjan tuotteita Bluetooth-tukiasemana, jolloin et välttämättä tarvitse erillistä tukiasemaa.