SHELLY - Lukko - Shelly LOQED Touch Smart Lock

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lukitus/kiinnitys - Yksinkertainen lukko (elektroninen)
Malli / Tyyppi - sylinteri
Väri - musta
Virtalähde - paristo
Profiilisylinteri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8719326820194
Sähkönumero
7109701
Toimittajan tuotenumero
8719326820194
Tukkuerä
1
Lukitus/kiinnitys:
Yksinkertainen lukko (elektroninen)
Malli / Tyyppi:
sylinteri
Väri:
musta
Virtalähde:
paristo
Profiilisylinteri:
kyllä
Sylinterityyppi:
lieriö
Sylinterin materiaali:
teräs
Pintakäsittely, sylinteri:
kiillotettu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
kyllä
Soveltuu lukkojärjestelmälle:
kyllä
Mekaanisen avaimen tyyppi:
muu
Elektroninen lukkotyyppi:
muu
Ketjutus kaapelilla:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Verkkoyhteys RFID-tunnisteen avulla:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
LOQED Smart Lock on älylukko, joka tarjoaa avaimettoman ja turvallisen pääsyn kotiisi. Lukkoa voi hallita helposti älypuhelimella, PIN-koodilla tai yksinkertaisella kosketuksella. Bluetooth- ja WiFi-yhteyksien ansiosta lukkoa voi ohjata etänä ja integroida osaksi älykotijärjestelmääsi.
Nyt LOQED Smart Lock on integroitu Shelly Smart Control -sovellukseen – tämä avaa uusia mahdollisuuksia kaikille Shelly-käyttäjille!
Yhdistä LOQED Smart Lock helposti Shelly-ekosysteemiin ja luo entistä älykkäämpi kotikokemus. VOit hallita lukon käyttöoikeuksia, määrittää sen tiettyihin huoneisiin ja hyödyntää lukon tilaa automaatioiden käynnistämisessä.
Ominaisuudet:
- Maksimaalinen turvallisuus – korkeat eurooppalaiset sertifikaatit: EN1303, EN15684 ja SKG (kolme tähteä)
- 100 % avaimeton pääsy – avaa älypuhelimella, PIN-koodilla tai kosketuksella
- Integroitu Shelly-sovellukseen – täydellinen helppous Shelly-käyttäjille
- Yhteensopiva Shelly-laitteiden ja muiden älykotijärjestelmien kanssa: Google Assistant, Amazon Alexa, Homey, Home Assistant
- Automaattinen avaus – avautuu automaattisesti, kun Bluetooth-yhteydellä varustettu puhelin lähestyy
- Touch to Open -tekniikka – lukko aukeaa yksinkertaisella kosketuksella
- Etäajastettu pääsy – hallitse ja määrittele käyttöoikeuksia etukäteen
- Varavirtatoiminto – Jos sisäiset akut tyhjenevät, lukkoa voidaan väliaikaisesti syöttää liittämällä 9V paristo ulkopuolen metallinastoihin
- Helppo asennus – soveltuu useimpiin eurooppalaisiin oviin • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kestävä rakenne
Yhteensopivat ovityypit:
- Doreet, joiden paksuus on enintään 110 mm symmetrisille oville tai enintään 55 mm sylinteriruuvista mitattuna
- Tavallisimmat keskiömitat: PC 55, 72, 92 ja 110 mm
- Ovet, joissa on anti-plug pulling -suoja
- Monipistelukot, joissa on kolme, viisi tai seitsemän lukituspistettä
- Ovet, joissa kahvan nosto on osa lukitusmekanismia
- Ovet, joissa lukon sylinteri sijaitsee kahvan yläpuolella ja syvyys on vähintään 30 mm
Ei-tuetut ovityypit:
- Liukuovet, joissa on erityisen pitkät sisäkahvat
- Ovet, jotka ovat molemmin puolin alttiina sääolosuhteille (esim. portit ja lämmittämättömien varastojen ovet)
- Ulko-osa on säänkestävä, mutta sisämoduuli tarvitsee suojaa kosteudelta


