SHELLY - Ohjausyksikkö - Shelly Plus 1PM WiFi rele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235265017
Sähkönumero
2809600
Toimittajan tuotenumero
SHELLY-PLUS-1PM
Tukkuerä
1
Shelly Plus 1PM WiFi rele 1x 230VAC @ 16A
Shelly Plus 1PM on älykäs itsenäisesti toimiva relekytkin, joka kytketään WiFi-verkkoon. Relekytkimen avulla voidaan ohjata verkkovirtoja päälle tai pois sähkölaitteissa kuten valaistus, lämmitys tai ilmastointi. Laitetta pystyy myös ohjelmoimaan esim. seuraamaan pörssisähkön hintaa ja ohjaamaan virrat päälle edullisen sähkön aikana. Rele on pienikokoinen, joten se mahtuu helposti sähkörasioiden sisälle tai erilliseen asennusrasiaan.
Ominaisuudet:
• WiFi
• Bluetooth
• Virrankulutuksen mittaus
• Amazon Alexa, Google Assistant
• Shelly Cloud -sovellus (Android- ja iOS)
• Ylikuormituksen suoja
• Ylikuumentumitus-suoja
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite:
- 110...240VAC @ 16A
- 24...30VDC @ 10A
• Virrankulutus: 1.2W
• Ohjausreleiden lukumäärä: 1
• Maksimi kuorma: 16A
• Wifi 802.11b/g/n, 2.4GHz
• Käyttölämpötila-alue: -20...+40C
• Kantomatka: 30-50m
• Mitat: 42 x 37 x 16mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS
Shelly Plus 1PM on älykäs itsenäisesti toimiva relekytkin, joka kytketään WiFi-verkkoon. Relekytkimen avulla voidaan ohjata verkkovirtoja päälle tai pois sähkölaitteissa kuten valaistus, lämmitys tai ilmastointi. Laitetta pystyy myös ohjelmoimaan esim. seuraamaan pörssisähkön hintaa ja ohjaamaan virrat päälle edullisen sähkön aikana. Rele on pienikokoinen, joten se mahtuu helposti sähkörasioiden sisälle tai erilliseen asennusrasiaan.
Ominaisuudet:
• WiFi
• Bluetooth
• Virrankulutuksen mittaus
• Amazon Alexa, Google Assistant
• Shelly Cloud -sovellus (Android- ja iOS)
• Ylikuormituksen suoja
• Ylikuumentumitus-suoja
Tekniset tiedot:
• Käyttöjännite:
- 110...240VAC @ 16A
- 24...30VDC @ 10A
• Virrankulutus: 1.2W
• Ohjausreleiden lukumäärä: 1
• Maksimi kuorma: 16A
• Wifi 802.11b/g/n, 2.4GHz
• Käyttölämpötila-alue: -20...+40C
• Kantomatka: 30-50m
• Mitat: 42 x 37 x 16mm
• Hyväksynnät: CE, RoHS


