SHELLY - Ohjausyksikkö - Shelly Plus I4 DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 4
Väri - oranssi
Kauko-ohjain (manuaalinen) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235265543
Sähkönumero
2616107
Toimittajan tuotenumero
3800235265543
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
4
Väri:
oranssi
Kauko-ohjain (manuaalinen):
ei
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly Plus i4 -ohjainlaite Wi-Fi-verkkoon. Shelly Plus i4 on pienikokoinen ohjain, joka mahdollistaa erilaiset toiminnot/kohtaukset muiden kytkettyjen Shelly-releiden, antureiden tai muiden yhteensopivien laitteiden välillä.Shelly Plus i4 on suunniteltu mahtumaan suurimpaan osaan sähkörasioita ja kytkimiä. Langattomaan verkkoon liitettävän Shelly Plus i4:n avulla voidaan ohjata esim. valaistusta, verhoja, lämmitystä tai vaikka ilmastointia. Yhdistettäessä se 4-painikkeiseen Shellyn seinäkatkaisijaan, voi siihen ohjelmoida 3 eri toimintoa per nappi.Shellyn älykotituotteet tukevat Amazon Alexa ja Google Assistant virtuaaliavustajia. Edellä mainittujen lisäksi myös useampi muu älykotijärjestelmä/alusta on tuettuna (varmista yhteensopivuus tuotekohtaisesti). Shellyn tuotteet liitetään langattomaan Wi-Fi-verkkoon, eivätkä tarvitse toimiakseen erillistä kotiautomaatio-ohjainta.


