SHELLY - Ohjausyksikkö - Shelly Plus Uni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - muu
Sisääntulokanavien lukumäärä - 2
Kytkinsisääntulojen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235265710
Sähkönumero
2807412
Toimittajan tuotenumero
3800235265710
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
muu
Sisääntulokanavien lukumäärä:
2
Kytkinsisääntulojen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Ethernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
ei
LED-ohjaus:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Tulojen lukumäärä:
3
Mitoituskäyttöjännite:
5...28 V
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Shelly Plus Uni on pienikokoinen älykäs yleismoduuli, jossa on kaksi kiinteän tilan releitä potentiaalivapailla kontakteilla, pulssilaskuri, analoginen ja kaksi digitaalista sisääntuloa. Se mahdollistaa sähkölaitteiden etäohjauksen matkapuhelimella, tabletilla, tietokoneella tai kodin automaatiojärjestelmällä. Se voi toimia itsenäisesti paikallisessa Wi-Fi-verkossa tai sitä voidaan ohjata myös pilvipohjaisilla kodin automaatiopalveluilla.Shelly Plus Uni on käytettävissä, ohjattavissa ja seurattavissa etänä mistä tahansa, missä käyttäjällä on internet-yhteys, kunhan laite on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen ja Internetiin.Shelly Plus Uni sisältää upotetun verkkokäyttöliittymän, jota voidaan käyttää laitteen seurantaan ja ohjaukseen sekä sen asetusten säätämiseen.Virtalähde - AC/DC-virtalähde - VAC1 ja VAC2 - DC-virtalähde - +5 VDC ja GNDSisääntulot - 1 analoginen sisääntulo - ANALOG IN - 1 1-Wire-datasisääntulo - DATA - 1 pulssilaskurin sisääntulo - COUNT IN - 2 digitaalista sisääntuloa - IN1 ja IN2Ulostulot - 1 anturin virtalähtö - SENSOR VCC - 2 potentiaalivapaata kontaktia kiinteän tilan releiden ulostuloa - OUT1 ja OUT2Käyttötapaukset - Upotettuna ovipuhelimiin, joissa se kytkee lukon releen, valojen releen, joka toimii kahden sisääntulon tai pilven/API:n kautta - Akun jännitemittaus - Pulssien laskenta ja hyödyllisten, suoritettujen/esilaskettujen datapisteiden raportointi (vesi - kokonaislitrat, virtausnopeus, energia, kaasu, sateen määrä, moottorin RPM jne. jopa 1 kHz) - Laitteiden ohjaus ulkoisten releiden kautta


