SHELLY - Ohjausyksikkö - Shelly PRO 2PM WiFi/LAN

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235268032

Sähkönumero

2710503

Toimittajan tuotenumero

3800235268032

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Kokoonpano:

peruselementti

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kanavien lukumäärä:

2

Kiinnitystapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

WiFi DIN relay 2CH power meter.



Shelly Pro 2PM on 2-vaiheinen energiankulutuksen mittauksella varustettu Wi-Fi-rele, joka tukee maksimissaan 25 A kuormitusta (16 A / kanava). Rele asennetaan suoraan DIN-kiskoon ja voit käyttää sitä ohjaamaan esim. valoja, kodin sähkölaitteita, kastelujärjestelmää, uima-altaan järjestelmää sekä lämmittimiä. Shelly Pro 2PM toimii joko paikallisesti Wi-Fi-verkossa tai se on mahdollista yhdistää pilvipalveluun. Yhdistämällä Shelly Pro 2PM Wi-Fi:n kautta internetiin, mahdollistaa se laitteen hallinnan mistä tahansa. Sisäänrakennetun web-liittymän kautta voit valvoa ja hallita laitetta sekä säätää sen asetuksia.