SHELLY - Ohjausyksikkö - Shelly Pro 3EM energiamittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 120 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 110...240 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3800235268100
Sähkönumero
6707203
Toimittajan tuotenumero
3800235268100
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
120 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
110...240 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Energiankulutus:
3 W
Leveys:
19 mm
Syvyys:
69 mm
Korkeus:
94 mm
Maksimivirta (Imax):
120 A
Napaisuus:
kolme johdinta
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
380...400 V
Tariffityyppi:
monitariffi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
ei ole
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
ei ole
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
4
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Shelly Pro3 EM on kolmivaiheinen energiamittari, joka mittaa muuntajapuristimien avulla energiaa kolmessa yksittäisessä vaiheessa jopa 120 A kuormalla ja 99 % tarkkuudella. Laite raportoi reaaliajassa kertyneen energian sekä hetkellisen jännitteen, virran ja tehokertoimen vaihekohtaisesti. Se tallentaa tietoja haihtumattomaan muistiin, joka voidaan hakea jopa 60 päivän ajaksi 1 minuutin välein.
Shelly Pro 3EM on suunniteltu asennettavaksi DIN-kiskoon ja sen mukana toimitetaan kolme virtamuuntajaa. Laite raportoi tehomittauksen (W), jännitemittauksen (V), virranmittauksen (A) ja tehokertoimen (PF) reaaliajassa ja tallentaa mittaukset jopa 60 päivää paikallisesti laitteeseen ja 365 päivää, kun se on kytkettynä Shelly Cloud -sovellukseen. Laite täyttää myös IEC 62053-21 standardin vaatimukset luokkaa B vastaavalla tarkkuudella (enintään 1 % poikkeama). Shelly Pro 3EM:ssä on sisäänrakennettu reaaliaikainen kello, joka säilyttää ajan ja päivämäärän, jos yhteys SNTP-palvelimeen katkeaa.
Shelly Pro 3EM voidaan yhdistää Internetiin tai paikalliseen 2,4 GHz WiFi-verkkoon. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten kaikissa Pro- ja Plus-laitteissa, mikä mahdollistaa Shelly Pro 3EM:n käytön yhdyskäytävänä muihin Shelly Bluetooth -laitteisiin. Laite toimii paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta tämä on suositeltavaa aktivoida tiedon tallennuksen helpottamiseksi ja toiminnallisuuden lisäämiseksi. Laite voi myös kommunikoida MQTT, HTTP ja WebSocket:in kautta. Lisäksi Pro 3EM tukee MODBUS-väylää, joka mahdollistaa helpon ja nopean käyttöönoton olemassa olevissa teollisuusasennuksissa.
Laite on varustettu 2. sukupolven laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP32-prosessorin ja parannettuja turvallisuusominaisuuksia, kuten ylikuumenemis-, ylivirta-, ylijännite- ja ylikuormitus suojauksen. Se mahdollistaa myös komentosarjatoimintojen käytön edistyneitä ja mukautettuja toimintoja varten sekä kantaman laajennustoimintoa laitteen kanssa.
Huomaa, että Shelly Pro 3EM:ssä ei ole sisäänrakennettua kuivakosketinrelettä, kuten vanhassa Shelly 3EM:ssä. Sen sijaan voidaan liittää Shelly Pro Add-On -moduuli jopa kolmen vaiheen kytkemistä varten.
Shellyn älykotituotteet tukevat Amazon Alexa ja Google Assistant virtuaaliavustajia. Edellä mainittujen lisäksi myös useampi muu älykotijärjestelmä/alusta on tuettuna (varmista yhteensopivuus tuotekohtaisesti). Shellyn tuotteet liitetään langattomaan Wi-Fi-verkkoon, eivätkä tarvitse toimiakseen erillistä kotiautomaatio-ohjainta.
Huom, asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Ominaisuudet:
- Malli: Shelly Pro 3EM
- Nimellinen jännite: vaihtovirta: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kolme itsenäistä maks. 120 A mittauskanavaa
- Sisäiseen muistiin tallentuu jopa 60 päivän historiatiedot
- Langaton standardi: Wifi 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- MQTT, HTTP, WebSocket, MODBUS -tuki
- Shelly Cloud -sovellus - Android- ja iOS -tuki
- Käyttölämpötila: -20 ºC to +40 ºC, vain sisäkäyttöön
- Mitat: 94 x 19 x 69 mm
- Paino: 62 g
Myyntipaketin sisältö:
- Shelly Pro 3EM
- 120 A
- Puristimet, 3 kpl
- Pikaohje


