SHELLY - Ohjausyksikkö - The Pill by Shelly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073558
Sähkönumero
2807455
Toimittajan tuotenumero
3800238073558
Tukkuerä
0
The Pill by Shelly
The Pill by Shelly on kompakti, monitoiminen pienjännitelaite, jossa on Wi-Fi ja Bluetooth ja joka saa virtansa vain 5 V:n jännitteellä USB-C:n kautta. Pieni muotoilu mahdollistaa laitteen sijoittamisen jopa kaikkein ahtaimpiin tiloihin.
Laite on käyttövalmis plug-and-play-lämpötila-antureilla (DS18B20) tai lämpötila- ja kosteusantureilla (DHT22). Konfiguroitavien oheistilojen ja ulkoisten lisäosien ansiosta The Pilliä voidaan käyttää myös analogisena volttimittarina, digitaalisena I/O-ohjaimena tai DC-kuormakytkimenä – kaikki yhdessä pienessä laitteessa.
Asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä. Yhteensopiva Home Assistantin, Athom Homeyn, Samsung SmartThingsin, Google Homen ja Amazon Alexan kanssa. Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen.
Käyttökohteet
Lisävarusteet ja laajennusmahdollisuudet
The Pill by Shelly -laitetta voidaan laajentaa kuudella lisävarusteella, jotka yhdessä kattavat kaiken yksinkertaisesta lämpötilan mittauksesta edistyneeseen analogiseen anturilukemiseen ja DC-kuormien ohjaukseen:
The Pill by Shelly on kompakti, monitoiminen pienjännitelaite, jossa on Wi-Fi ja Bluetooth ja joka saa virtansa vain 5 V:n jännitteellä USB-C:n kautta. Pieni muotoilu mahdollistaa laitteen sijoittamisen jopa kaikkein ahtaimpiin tiloihin.
Laite on käyttövalmis plug-and-play-lämpötila-antureilla (DS18B20) tai lämpötila- ja kosteusantureilla (DHT22). Konfiguroitavien oheistilojen ja ulkoisten lisäosien ansiosta The Pilliä voidaan käyttää myös analogisena volttimittarina, digitaalisena I/O-ohjaimena tai DC-kuormakytkimenä – kaikki yhdessä pienessä laitteessa.
Asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä. Yhteensopiva Home Assistantin, Athom Homeyn, Samsung SmartThingsin, Google Homen ja Amazon Alexan kanssa. Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen.
Käyttökohteet
- Lämpötilan seuranta – valvo altaita, akvaarioita, vesisäiliöitä tai palvelinkaappeja jopa viidellä DS18B20-lämpötila-anturilla samanaikaisesti
- Lämpötila ja kosteus – ylläpidä optimaaliset olosuhteet kasvihuoneissa, varastoissa tai palvelinhuoneissa DHT22-anturilla
- Digitaaliset anturit – liitä ovikoskettimet, liikeanturit tai pinnankorkeusanturit suoraan älykotijärjestelmääsi
- DC-jännitteen seuranta – mittaa akkujen jännitetasot (3,7 V, 12 V, 24 V) Analog 0–30 V Add-onilla
- DC-kuormien ohjaus – kytke LED-merkkivalot, pienet tuulettimet tai magneettiventtiilit päälle ja pois SSR Add-onilla
- RS485-tiedonsiirto – yhdistä aurinkoinverttereihin, akustoihin ja mikroverkkoihin tai integroi LVI-järjestelmiä ja ohjaa lisälaitteita RS485:n kautta (vaatii RS485 Add-onin)
- Bluetooth-yhdyskäytävä – toimii Shelly BLU -laitteiden yhdyskäytävänä ja laajentaa älykotisi kantamaa
Lisävarusteet ja laajennusmahdollisuudet
The Pill by Shelly -laitetta voidaan laajentaa kuudella lisävarusteella, jotka yhdessä kattavat kaiken yksinkertaisesta lämpötilan mittauksesta edistyneeseen analogiseen anturilukemiseen ja DC-kuormien ohjaukseen:
- Shelly Temp. Sensor DS18B20 (3.5 mm jack) – plug-and-play-lämpötila-anturi ilma- tai nesteympäristöihin (EAN 3800238072087)
- Splitter 1 to 5 (3.5 mm jack) – liitä jopa 5 lämpötila-anturia samanaikaisesti yhden portin kautta (EAN 3800238073565)
- 5-Terminal Add-on – tarjoaa pääsyn kaikkiin I/O-liittimiin digitaalisille antureille, toimilaitteille ja virransyötölle (EAN 3800238073572)
- SSR Add-on – kaksikanavainen solid-state-rele DC-kuormien ohjaukseen jopa 30 V / 300 mA. Myydään erikseen ja vaatii 5-Terminal Add-onin liittämiseen The Pill by Shelly -laitteeseen (EAN 3800238073589)
- Analog 0–30 V Add-on – laajentaa mittausaluetta analogisille antureille ja akuille jopa 30 V:iin asti. Myydään erikseen ja vaatii 5-Terminal Add-onin liittämiseen The Pill by Shelly -laitteeseen (EAN 3800238073596)
- RS485 Add-on – lisää RS485-tiedonsiirron integrointiin mm. aurinkoinverttereiden, akustojen, mikroverkkojen ja LVI-järjestelmien kanssa (EAN 3800238074968)


