SHELLY - Ohjelmointilaite - Shelly Bypass for Dimmer Gen3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 2
Väri - vihreä
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238071639
Sähkönumero
2616161
Toimittajan tuotenumero
3800238071639
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
2
Väri:
vihreä
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
23 mm
Pituus:
39 mm
Korkeus/syvyys:
13 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Shelly Bypass for Dimmer Gen3
The Shelly Bypass is required when using the Shelly Dimmer Gen3 or Shelly Dimmer Gen4 in installations without a neutral wire and with loads under 20W.
It ensures stable operation of low-power lighting circuits, preventing flickering or malfunction, and is an essential accessory for achieving reliable dimming performance in no-neutral installations.
The Shelly Bypass is required when using the Shelly Dimmer Gen3 or Shelly Dimmer Gen4 in installations without a neutral wire and with loads under 20W.
It ensures stable operation of low-power lighting circuits, preventing flickering or malfunction, and is an essential accessory for achieving reliable dimming performance in no-neutral installations.


