SHELLY - Ohjelmoitava rele - Shelly Pro 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisvirta - 16 A
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235268025
Sähkönumero
2710501
Toimittajan tuotenumero
3800235268025
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
harmaa
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
2
Kiinnitystapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly Pro 2 on 2-vaiheinen Wi-Fi-rele, joka tukee maksimissaan 25 A kuormitusta (16 A / kanava). Rele asennetaan suoraan DIN-kiskoon ja voit käyttää sitä ohjaamaan esim. valoja, kodin sähkölaitteita, kastelujärjestelmää, uima-altaan järjestelmää sekä lämmittimiä. Shelly Pro 2 toimii joko paikallisesti Wi-Fi-verkossa tai se on mahdollista yhdistää pilvipalveluun. Yhdistämällä Shelly Pro 2 Wi-Fi:n kautta internetiin, mahdollistaa se laitteen hallinnan mistä tahansa. Sisäänrakennetun web-liittymän kautta voit valvoa ja hallita laitetta sekä säätää sen asetuksia.


