SHELLY - Painike langaton - BLU Button Tough 1 ZB Ivory

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - beige
Painikkeiden määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072476
Sähkönumero
2807441
Toimittajan tuotenumero
3800238072476
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
beige
Painikkeiden määrä:
1
Soveltuu kytkimelle:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
4
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Huonelämpötilan säätö:
ei
Radio-ohjattu:
ei
Väyläliitäntä:
muu
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Shelly BLU Button Tough 1 ZB on kompakti, paristokäyttöinen ohjauspainike älylaitteiden nopeaan hallintaan. Sen voi kiinnittää avaimenperään tai sijoittaa kotiin – esimerkiksi ruokapöydälle, yöpöydälle tai lastenhuoneeseen – jotta pikavalintapainike on aina käden ulottuvilla. Yhdellä painalluksella voit ohjata valaistusta, avata autotallin oven tai aktivoida lukitus- ja turvatoiminnot.
Laite käyttää Bluetoothia välittömään vasteaikaan ja sisältää Zigbeen, joka mahdollistaa integroitumisen kolmannen osapuolen Zigbee-järjestelmiin. BLU Button Tough 1 ZB on IP54-luokiteltu ja soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Painike tukee neljää toimintoa: lyhyt painallus, kaksoispainallus, kolmoispainallus ja pitkä painallus.
Ominaisuudet:
- Releiden, himmentimien, kohtausten ja automaatioiden ohjaus
- Yhteensopiva Home Assistantin ja muiden BTHomea tukevien järjestelmien kanssa
- BLE-tekniikka salatulla viestinnällä
- Säädettävä äänimerkki painalluksen yhteydessä
- “Find me” -toiminto beacon-tilassa
- Toimintasäde jopa 30 metriä
Shelly BLU -laitteet edellyttävät yhdyskäytävää verkko-yhteyteen. Shelly Pro-, Gen3- ja Gen4-laitteet sekä Shelly BLU USB Gateway toimivat yhdyskäytävänä. Jos WiFi-verkossasi on jo Shelly-laite, se toimii automaattisesti BLU-laitteiden yhdyskäytävänä.
Shelly BLU Button Tough 1 ZB voidaan määrittää Shelly Smart Control -sovelluksessa ja integroida yli 200 älykoti-ekosysteemiin, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey.


