SHELLY - Painike langaton - Shelly BLU RC Button 4 ZB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - valkoinen
Painikkeiden määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072537
Sähkönumero
2807443
Toimittajan tuotenumero
3800238072537
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Painikkeiden määrä:
4
Soveltuu kytkimelle:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Ohjauspisteiden määrä:
16
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Huonelämpötilan säätö:
ei
Radio-ohjattu:
ei
Väyläliitäntä:
muu
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Shelly BLU RC Button 4 ZB on kompakti nelipainikkeinen kaukosäädin, joka voidaan määrittää ohjaamaan valaistusta, verhoja, autotallin ovia, kohtauksia ja muita älykotitoimintoja. Mukana toimitetaan seinäteline, joka on helppo asentaa ruuveilla. Kauko-ohjaimessa on magneettinen tausta, joka mahdollistaa sen kiinnittämisen telineeseen tai sijoittamisen vapaasti esimerkiksi sohvapöydälle tai yöpöydälle.
Laite käyttää Bluetoothia nopeaan vasteeseen ja sisältää Zigbeen, joka mahdollistaa integroinnin kolmannen osapuolen Zigbee-järjestelmiin.
Shelly BLU -laitteet tarvitsevat yhdyskäytävän verkkoyhteyttä varten. Shelly Pro-, Gen3- ja Gen4-laitteet sekä Shelly BLU USB Gateway voivat toimia yhdyskäytävänä. Jos käytössäsi on jo Shelly-laite WiFi-verkossa, se toimii automaattisesti BLU-laitteiden yhdyskäytävänä.
Shelly BLU RC Button 4 ZB tukee jopa neljää toimintoa painiketta kohden: lyhyt painallus, kaksoispainallus, kolmoispainallus ja pitkä painallus.
Ominaisuudet
- Yhteensopiva Home Assistantin ja muiden BTHome-järjestelmien kanssa
- BLE-tekniikka välittömällä vasteella
- Salattu langaton viestintä
- Toimintasäde jopa 30 metriä


