SHELLY - Painike langaton - Shelly BLU Remote ZB White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Painikkeiden määrä - 5
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072162
Sähkönumero
2807438
Toimittajan tuotenumero
3800238072162
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
5
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Shelly BLU Remote Control ZB on elegantti 4-kanavainen kaukosäädin, joka tarjoaa helpon tavan hallita Shelly-laitteita, ryhmiä ja kohtauksia. Se on saatavilla mustana ja valkoisena, ja sen mukana toimitetaan käytännöllinen seinäkiinnike, joka voidaan asentaa joko tarralla tai ruuveilla.
Neljän kanavan ansiosta voit itse päättää, mitä kukin kanava ohjaa – yksittäisiä releitä ja himmentimiä tai kokonaisia laitekokonaisuuksia. Kanavien välillä vaihdetaan helposti kahdella nuolipainikkeella, ja toiminnot määritellään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai paikallisen parituksen kautta.
Kaukosäätimessä on lisäksi tarkka kiertorulla, jolla voidaan portaattomasti säätää valojen kirkkautta tai ohjata kaihtimia ja markiiseja ylös ja alas. Sisäänrakennettu gesture control mahdollistaa laitteiden hallinnan yksinkertaisilla kädenliikkeillä.
Shelly BLU Remote Control ZB tukee sekä Bluetoothia että Zigbeetä:
- Bluetoothin avulla voit käyttää mitä tahansa Shelly-sarjan 2. sukupolven tai uudemman laitteen gatewayna Shelly-sovelluksen kautta.
- Zigbee-yhteyden avulla kaukosäädin voidaan integroida suoraan kolmansien osapuolten alustoihin, jotka tukevat protokollaa.
Kaukosäädin voi toimia myös täysin ilman WiFiä tai sovellusta. Yksinkertaisen paikallisen parituksen avulla sen voi yhdistää suoraan releeseen tai himmentimeen, mikä tarjoaa nopean ja luotettavan ohjauksen ilman verkkoa.
Laite voidaan määrittää helposti Shelly Smart Control -sovelluksen kautta tai jonkin yli 200 tuetun älykotialustan avulla, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant ja Athom Homey.


