SHELLY - Painike langaton - Shelly BLU Wall switch 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235269626
Sähkönumero
2807419
Toimittajan tuotenumero
3800235269626
Tukkuerä
1
Shelly BLU Wall switch 4, stand alone - Bluetooth-akun paine
Shelly BLU Wall Switch 4 on paristokäyttöinen Bluetooth-painike, jossa on neljä nappia ja joka asennetaan seinälle. Painiketta voidaan määrittää ohjaamaan valojasi, verhojasi, autotallin ovea, valaistuskohtauksiasi tai jotain aivan muuta. Mukana tulee CR2032-paristo, jonka odotettu käyttöikä on yli 5 vuotta.
Shelly BLU Wall Switch 4 käyttää Bluetooth-teknologiaa, joka tarjoaa salamannopean reagointiajan. Shelly Bluetooth -antureiden ja -painikkeiden liittämiseksi verkkoon laitteen on käytettävä yhdyskäytävää. Tähän tarkoitukseen paristoyksikkö voi käyttää mitä tahansa Shelly Pro-, Shelly Plus- tai Shelly Gen3 -laitetta tai erillistä Shelly BLU USB Gatewayta. Tämä tarkoittaa, että kun sinulla on toinen Shelly-laite asennettuna WiFi-verkkoosi, se voi toimia yhdyskäytävänä Shelly Bluetooth -laitteille verkkoon.
Shelly BLU Button 4 voi suorittaa jopa neljä toimintoa tai tilannetta per nappi: yksittäinen, kaksois-, kolmois- ja pitkä painallus.
Ominaisuudet
- Skriptaustoiminnallisuus tarjoaa rajattomat mahdollisuudet.
- Täysi yhteensopivuus Home Assistantin, Homeyn ja kaikkien muiden BTHome-protokollaa tukevien laitteiden kanssa.
- Käyttää BLE-teknologiaa.
- Voi kytkeä laitteita päälle/pois, himmentää ja aktivoida tilanteita.
- Salatut langattomat signaalit.
- Kantama 10m sisätiloissa ja 30m ulkona.
- Toimii Pro-, Plus- ja Gen3-laitteiden kanssa.
- Tärkeää: Tästä paristopainikkeesta on useita versioita. Tämä malli toimitetaan kehyksen ja taustalevyn kanssa, joten se on valmis asennettavaksi seinälle.
Painiketta on saatavana myös mallina ilman kehystä, jolloin voit itse ostaa adapterin, joka mahdollistaa asennuksen eri EU-järjestelmästandardeihin. Jos haluat tämän ratkaisun, sinun tulee käyttää seuraavia malleja:
3800235266892 Shelly BLU Wall Switch 4 – ilman kehystä
3800235266922 Shelly Wall Switch Adapter - Gira/Merten/Exxact
3800235266953 Shelly Wall Switch Adapter - Legrand/Shelly
3800235266946 Shelly Wall Switch Adapter - Busch-Jaeger
Shelly BLU Wall Switch 4 on paristokäyttöinen Bluetooth-painike, jossa on neljä nappia ja joka asennetaan seinälle. Painiketta voidaan määrittää ohjaamaan valojasi, verhojasi, autotallin ovea, valaistuskohtauksiasi tai jotain aivan muuta. Mukana tulee CR2032-paristo, jonka odotettu käyttöikä on yli 5 vuotta.
Shelly BLU Wall Switch 4 käyttää Bluetooth-teknologiaa, joka tarjoaa salamannopean reagointiajan. Shelly Bluetooth -antureiden ja -painikkeiden liittämiseksi verkkoon laitteen on käytettävä yhdyskäytävää. Tähän tarkoitukseen paristoyksikkö voi käyttää mitä tahansa Shelly Pro-, Shelly Plus- tai Shelly Gen3 -laitetta tai erillistä Shelly BLU USB Gatewayta. Tämä tarkoittaa, että kun sinulla on toinen Shelly-laite asennettuna WiFi-verkkoosi, se voi toimia yhdyskäytävänä Shelly Bluetooth -laitteille verkkoon.
Shelly BLU Button 4 voi suorittaa jopa neljä toimintoa tai tilannetta per nappi: yksittäinen, kaksois-, kolmois- ja pitkä painallus.
Ominaisuudet
- Skriptaustoiminnallisuus tarjoaa rajattomat mahdollisuudet.
- Täysi yhteensopivuus Home Assistantin, Homeyn ja kaikkien muiden BTHome-protokollaa tukevien laitteiden kanssa.
- Käyttää BLE-teknologiaa.
- Voi kytkeä laitteita päälle/pois, himmentää ja aktivoida tilanteita.
- Salatut langattomat signaalit.
- Kantama 10m sisätiloissa ja 30m ulkona.
- Toimii Pro-, Plus- ja Gen3-laitteiden kanssa.
- Tärkeää: Tästä paristopainikkeesta on useita versioita. Tämä malli toimitetaan kehyksen ja taustalevyn kanssa, joten se on valmis asennettavaksi seinälle.
Painiketta on saatavana myös mallina ilman kehystä, jolloin voit itse ostaa adapterin, joka mahdollistaa asennuksen eri EU-järjestelmästandardeihin. Jos haluat tämän ratkaisun, sinun tulee käyttää seuraavia malleja:
3800235266892 Shelly BLU Wall Switch 4 – ilman kehystä
3800235266922 Shelly Wall Switch Adapter - Gira/Merten/Exxact
3800235266953 Shelly Wall Switch Adapter - Legrand/Shelly
3800235266946 Shelly Wall Switch Adapter - Busch-Jaeger


