Varastointi päättyy

SHELLY - Painike langaton - Shelly BLU Wall switch 4

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266892

Sähkönumero

2807420

Toimittajan tuotenumero

3800235266892

Tukkuerä

1

Shelly BLU Wall Switch 4 - Bluetooth-akun paine ilman sovittimen kehystä

Shelly BLU Wall Switch 4 on paristokäyttöinen Bluetooth seinäkatkaisija, jossa on neljä painiketta. Sillä voidaan ohjata valaistusta, verhoja, autotallinovia, automaatioita ja muita älykotitoimintoja. Mukana toimitetaan CR2032-paristo, jonka käyttöikä on yli 5 vuotta.

Jokainen painike tukee neljää toimintoa: lyhyt painallus, kaksoispainallus, kolmoispainallus ja pitkä painallus.

Laite voidaan parittaa paikallisesti Shellyn releiden, himmentimien ja markiisiohjainten kanssa – ilman sovellusta. Edistyneissä automaatioissa se voidaan liittää Shelly Smart Control -järjestelmään.

Shelly BLU Wall Switch 4 käyttää Bluetoothia nopeaan vasteeseen.

Shelly BLU -laitteet edellyttävät yhdyskäytävää verkkoyhteyttä varten. Shelly Pro-, Gen3- ja Gen4-laitteet sekä Shelly BLU USB Gateway toimivat yhdyskäytävänä. Jos WiFi-verkossasi on jo Shelly-laite, se toimii automaattisesti BLU-laitteiden yhdyskäytävänä.

Ominaisuudet
  • Yhteensopiva Home Assistantin, Homeyn ja BTHomea tukevien järjestelmien kanssa
  • BLE-tekniikka nopeaan vasteeseen
  • Releiden, himmentimien ja kohtausten ohjaus T
  • oimii itsenäisesti ilman WiFiä
  • Salattu langaton viestintä
  • Toimintasäde: n. 10 m sisällä / 30 m ulkona

Tärkeää – adapterit
Tämä malli toimitetaan ilman adapteria. Asennus eri järjestelmästandardeihin edellyttää erillistä adapteria:
  • 2807421 – Adapteri: Gira / Merten / Exxact / ELKO
  • 2807422– Adapteri: Legrand / Shelly
  • 2807423 – Adapteri: Busch-Jaeger / Jussi