SHELLY - Painike langaton - Shelly BLU Wall switch 4 ZB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - valkoinen
Painikkeiden määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072551
Sähkönumero
2807448
Toimittajan tuotenumero
3800238072551
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
elektronisten laitteiden valvonta
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Painikkeiden määrä:
4
Soveltuu kytkimelle:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
16
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Huonelämpötilan säätö:
ei
Radio-ohjattu:
ei
Väyläliitäntä:
muu
Bluetooth-liitäntä:
kyllä
Shelly BLU Wall Switch 4 ZB on paristokäyttöinen Bluetooth- ja Zigbee-seinäkatkaisija, jossa on neljä painiketta. Sillä voidaan ohjata valaistusta, verhoja, autotallinovia, automaatioita ja muita älykotitoimintoja. Mukana toimitetaan CR2032-paristo, jonka käyttöikä on yli 5 vuotta.
Jokainen painike tukee neljää toimintoa: lyhyt painallus, kaksoispainallus, kolmoispainallus ja pitkä painallus.
Laite voidaan parittaa paikallisesti Shellyn releiden, himmentimien ja sälekaihdinohjainten kanssa – ilman sovellusta. Edistyneissä automaatioissa se voidaan liittää Shelly Smart Control -järjestelmään.
Shelly BLU Wall Switch 4 ZB käyttää Bluetoothia nopeaan vasteeseen ja sisältää Zigbeen yhteensopivuuden kolmannen osapuolen Zigbee-järjestelmien kanssa.
Shelly BLU -laitteet edellyttävät yhdyskäytävää verkkoyhteyttä varten. Shelly Pro-, Gen3- ja Gen4-laitteet sekä Shelly BLU USB Gateway toimivat yhdyskäytävänä. Jos WiFi-verkossasi on jo Shelly-laite, se toimii automaattisesti BLU-laitteiden yhdyskäytävänä.
Ominaisuudet
- Yhteensopiva Home Assistantin, Homeyn ja BTHomea tukevien järjestelmien kanssa
- BLE-tekniikka nopeaan vasteeseen
- Releiden, himmentimien ja kohtausten ohjaus T
- oimii itsenäisesti ilman WiFiä
- Salattu langaton viestintä
- Toimintasäde: n. 10 m sisällä / 30 m ulkona
Tärkeää – adapterit
Tämä malli toimitetaan ilman adapteria. Asennus eri järjestelmästandardeihin edellyttää erillistä adapteria:
- 2807421 – Adapteri: Gira / Merten / Exxact / ELKO
- 2807422– Adapteri: Legrand / Shelly
- 2807423 – Adapteri: Busch-Jaeger / Jussi


