SHELLY - Painike langaton - Shelly Wall Switch Adapter

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Saranoitu kansi - ei

  • Tilaa merkinnälle - ei

  • Lukittava - ei

  • Mitat - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266922

Sähkönumero

2807421

Toimittajan tuotenumero

3800235266922

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Saranoitu kansi:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Lukittava:

ei

Mitat:

muu

Shelly Wall Switch Adapter - Gira/Merten/Exxact

Jos olet ostanut Shelly BLU Wall Switch 4 -kytkimen ilman adapterikehystä ja haluat integroida laitteen nykyiseen asennukseesi, tarvitset yhden seuraavista adaptereista asennusmateriaalisi tyypistä riippuen.

Seuraavat kehykset sopivat yhteen Shelly BLU Wall Switch 4 -kytkimen kanssa, jonka tuotenumero on 3800235266892:

3800235266922 Shelly Wall Switch Adapter - Gira/Merten/Exxact
3800235266953 Shelly Wall Switch Adapter - Legrand/Shelly
3800235266946 Shelly Wall Switch Adapter - Busch-Jaeger/Jussi

Huomaa, että jos adapterin on sovittava SE Exxactiin, sinun on käytettävä Exxact Combi Framea (WDE002801).

Jos haluat asentaa paristopainikkeen seinälle ilman taustarasiaa, voit ostaa laitteen itsenäisenä versiona:
3800235269626 Shelly BLU Wall switch 4 – stand alone