SHELLY - Painike langaton - Shelly Wall Switch Adapter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Saranoitu kansi - ei
Tilaa merkinnälle - ei
Lukittava - ei
Mitat - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235266953
Sähkönumero
2807422
Toimittajan tuotenumero
3800235266953
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Saranoitu kansi:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Lukittava:
ei
Mitat:
muu
Shelly Wall Switch Adapter - Legrand/Shelly
Jos olet ostanut Shelly BLU Wall Switch 4 -kytkimen ilman adapterikehystä ja haluat integroida laitteen nykyiseen asennukseesi, tarvitset yhden seuraavista adaptereista asennusmateriaalisi tyypistä riippuen.
Seuraavat kehykset sopivat yhteen Shelly BLU Wall Switch 4 -kytkimen kanssa, jonka tuotenumero on 3800235266892:
3800235266922 Shelly Wall Switch Adapter - Gira/Merten/Exxact
3800235266953 Shelly Wall Switch Adapter - Legrand/Shelly
3800235266946 Shelly Wall Switch Adapter - Busch-Jaeger/Jussi
Huomaa, että jos adapterin on sovittava SE Exxactiin, sinun on käytettävä Exxact Combi Framea (WDE002801).
Jos haluat asentaa paristopainikkeen seinälle ilman taustarasiaa, voit ostaa laitteen itsenäisenä versiona:
3800235269626 Shelly BLU Wall switch 4 – stand alone
Jos olet ostanut Shelly BLU Wall Switch 4 -kytkimen ilman adapterikehystä ja haluat integroida laitteen nykyiseen asennukseesi, tarvitset yhden seuraavista adaptereista asennusmateriaalisi tyypistä riippuen.
Seuraavat kehykset sopivat yhteen Shelly BLU Wall Switch 4 -kytkimen kanssa, jonka tuotenumero on 3800235266892:
3800235266922 Shelly Wall Switch Adapter - Gira/Merten/Exxact
3800235266953 Shelly Wall Switch Adapter - Legrand/Shelly
3800235266946 Shelly Wall Switch Adapter - Busch-Jaeger/Jussi
Huomaa, että jos adapterin on sovittava SE Exxactiin, sinun on käytettävä Exxact Combi Framea (WDE002801).
Jos haluat asentaa paristopainikkeen seinälle ilman taustarasiaa, voit ostaa laitteen itsenäisenä versiona:
3800235269626 Shelly BLU Wall switch 4 – stand alone


