SHELLY - Palovaroitin optinen - Shelly Plus Palovaroitin

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - optinen

  • Ketjutus kaapelilla - ei

  • Asennustapa - muu

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235265642

Sähkönumero

7109700

Toimittajan tuotenumero

3800235265642

Tukkuerä

1

Toimintaperiaate:

optinen

Ketjutus kaapelilla:

ei

Asennustapa:

muu

Erilliskäytettävä:

kyllä

Väri:

valkoinen

Optinen ilmoitus:

ei

Akustinen ilmoitus:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

kyllä

Erillinen kanta tarvitaan:

ei

Ensisijainen jännitesyöttö:

paristo/akku

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jännitteenilmaisimella:

ei

Varakäyntiparisto:

kyllä

Itsestään liimautuva:

kyllä

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Halkaisija:

86 mm

Savukytkin:

ei

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

mykistyspainike

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Syöttöjännite DC:

3...3 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käyttöjännite DC:

3...3 V

Korkeus/syvyys:

31 mm

Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):

85 dB(A)

Shelly Plus Palovaroitin

Älykäs Wi-Fi-savuvaroitin Shelly Plus on älykäs fotodetektorilla toimiva savuvaroitin, joka havaitsee tehokkaasti hitaasti kytevät tulipalot, jotka savuavat tunteja ennen kuin leimahtavat liekkeihin. Saat välittömiä ilmoituksia puhelimeesi ja voit luoda turvallisuustilanteita pitääksesi perheesi ja kotisi turvassa.