SHELLY - Pistorasia + kytkin - Shelly Outdoor Plug S Gen3

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisvirta - 12 A

  • Väri - beige

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238070557

Sähkönumero

2413207

Toimittajan tuotenumero

3800238070557

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

muu

Nimellisvirta:

12 A

Väri:

beige

Kokoonpano:

adapteripistoke

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

koriste

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kanavien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Shelly Outdoor Plug S Gen3 - WiFi-älypistoke, 12A

Shelly Outdoor Plug S Gen3 on kompakti ja monipuolinen älypistorasia ulkokäyttöön. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi jouluvalojen ja terassilämmittimien hallintaan. Laitteessa on 12A rele ja sisäänrakennettu tehomittari, jonka avulla voit seurata energiankulutusta ja sammuttaa automaattisesti tarpeettoman valmiustilassa olevan kulutuksen. Sisäänrakennetut ajastimet ja auringonnousu-/auringonlaskuohjaus tekevät laitteiden automaattisesta hallinnasta helppoa.

Shelly Outdoor Plug S Gen3 voidaan määrittää ja hallita helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä. Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon. Ne ovat yhteensopivia yli 200 järjestelmän kanssa, kuten:
- Google Home
- Amazon Alexa
- Home Assistant
- Samsung SmartThings
- Athom Homey

Lisäksi Shelly Outdoor Plug S Gen3 on Matter-sertifioitu, mikä takaa laajan yhteensopivuuden ja helpon integraation tulevaisuudessa.

Shelly Outdoor Plug S voidaan liittää internetiin tai paikallisverkkoon 2,4 GHz WiFi-yhteydellä. Laitteessa on myös sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Shellyn Pro-, Plus- ja Gen3-laitteissa. Tämä mahdollistaa laitteen käytön porttina Shellyn Bluetooth-laitteille. Vaikka Shelly Outdoor Plug S toimii täysin paikallisesti ilman Shelly Cloud -yhteyttä, pilvipalvelun aktivointi suositellaan, jotta saat enemmän toiminnallisuutta ja helpon datan tallennuksen.

Shelly Outdoor Plug S Gen3 sisältää Generation 3 -laitteiston, jossa on tehokas ESP-Shelly-C38F CPU ja 8MB flash-muisti. Tämä tekee laitteesta tulevaisuuden varman ja mahdollistaa kehittyneet ominaisuudet, kuten skriptaustoiminnot ja virtuaalilaitteet. Shelly Outdoor Plug S tukee seuraavia viestintäprotokollia:
- MQTT
- HTTP
- WebSocket

Kaikki protokollat tukevat TLS-suojausta, joka varmistaa tietoturvallisen tiedonsiirron.