SHELLY - Pistorasia + kytkin - Shelly Plug S Gen3, black

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisvirta - 12 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235261859

Sähkönumero

2413206

Toimittajan tuotenumero

3800235261859

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

muu

Nimellisvirta:

12 A

Väri:

musta

Kokoonpano:

adapteripistoke

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

koriste

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kanavien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Shelly Plug S Gen3, black - Matter

Shelly Plug S Gen3 on kompakti älypistoke, jossa on monia sisäänrakennettuja toimintoja, jotka tekevät lattiavalaisimista ja muista laitteista helposti älykkäitä. Laitteessa on 12A rele ja sisäänrakennettu tehonmittari, joten voit seurata kulutustasi ja sammuttaa automaattisesti tarpeettoman valmiustilan kulutuksen. Sisäänrakennetun aikataulun ja auringonnousu-/auringonlaskuohjauksen avulla voit myös automatisoida kaikkien laitteidesi ohjauksen.

Shelly Plug S Gen3 asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi Smart Home -järjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monien muiden kanssa.

Shelly Plus Plug S on suunniteltu käytettäväksi rakennuksen olemassa olevissa pistorasioissa, mikä mahdollistaa ei-älykkäiden laitteiden, kuten lattiavalaisimien, älykkään ohjauksen. Sitä voidaan käyttää myös TV:n, PlayStationin ja vastaavien valmiustilan kulutuksen poistamiseen tai turvallisuuden lisäämiseen sammuttamalla silitysrauta automaattisesti muutaman minuutin kuluttua. Jos haluat käyttää laitetta vain kodinkoneiden tai vastaavien virrankulutuksen seuraamiseen, voit asettaa Shelly Plug S:ään PIN-koodin, jotta laitetta ei voi sammuttaa vahingossa sovelluksen kautta. Shelly Plug S:ssä on tehokas LED-rengas etupuolella, joka voi visualisoida nykyisen energiankulutuksen määrän vaihtamalla vihreän, keltaisen ja punaisen värin välillä. Valo voidaan myös sammuttaa tai käyttää yövalona, kun sinä tai lapsesi nousette yöllä.

Shelly Plug S voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro-, Plus- ja Gen3-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös Shelly Bluetooth -laitteiden yhdyskäytävänä. Shelly Plug S toimii paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helpon tiedon tallennuksen ja lisääntyneen toiminnallisuuden vuoksi. Laite voi myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta.

Laite on varustettu kolmannen sukupolven laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP-Shelly-C38F CPU:n ja 8MB flash-muistin. Tämä tekee Shelly Plug S Gen3:sta tulevaisuudenkestävän ja mahdollistaa skriptaustoimintojen ja virtuaalisten laitteiden käytön edistyneeseen ja käyttäjän mukauttamaan toiminnallisuuteen.