SHELLY - Pistorasia + kytkin - Shelly Plug S Gen3, white

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 12 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235261842
Sähkönumero
2413205
Toimittajan tuotenumero
3800235261842
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
12 A
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
adapteripistoke
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
koriste
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly Plug S Gen3 on kompakti älypistoke, jossa on monia sisäänrakennettuja toimintoja, jotka tekevät lattiavalaisimista ja muista laitteista helposti älykkäitä. Laitteessa on 12A rele ja sisäänrakennettu tehonmittari, joten voit seurata kulutustasi ja sammuttaa automaattisesti tarpeettoman valmiustilan kulutuksen. Sisäänrakennetun aikataulun ja auringonnousu-/auringonlaskuohjauksen avulla voit myös automatisoida kaikkien laitteidesi ohjauksen.
Shelly Plug S Gen3 asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi Smart Home -järjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monien muiden kanssa.
Shelly Plus Plug S on suunniteltu käytettäväksi rakennuksen olemassa olevissa pistorasioissa, mikä mahdollistaa ei-älykkäiden laitteiden, kuten lattiavalaisimien, älykkään ohjauksen. Sitä voidaan käyttää myös TV:n, PlayStationin ja vastaavien valmiustilan kulutuksen poistamiseen tai turvallisuuden lisäämiseen sammuttamalla silitysrauta automaattisesti muutaman minuutin kuluttua. Jos haluat käyttää laitetta vain kodinkoneiden tai vastaavien virrankulutuksen seuraamiseen, voit asettaa Shelly Plug S:ään PIN-koodin, jotta laitetta ei voi sammuttaa vahingossa sovelluksen kautta. Shelly Plug S:ssä on tehokas LED-rengas etupuolella, joka voi visualisoida nykyisen energiankulutuksen määrän vaihtamalla vihreän, keltaisen ja punaisen värin välillä. Valo voidaan myös sammuttaa tai käyttää yövalona, kun sinä tai lapsesi nousette yöllä.
Shelly Plug S voidaan liittää internetiin tai paikalliseen verkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro-, Plus- ja Gen3-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös Shelly Bluetooth -laitteiden yhdyskäytävänä. Shelly Plug S toimii paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta sen aktivoimista suositellaan helpon tiedon tallennuksen ja lisääntyneen toiminnallisuuden vuoksi. Laite voi myös kommunikoida MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta.
Laite on varustettu kolmannen sukupolven laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP-Shelly-C38F CPU:n ja 8MB flash-muistin. Tämä tekee Shelly Plug S Gen3:sta tulevaisuudenkestävän ja mahdollistaa skriptaustoimintojen ja virtuaalisten laitteiden käytön edistyneeseen ja käyttäjän mukauttamaan toiminnallisuuteen.


