SHELLY - Pistorasia + kytkin - Shelly Power Strip Gen4 White

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238070571

Sähkönumero

2413209

Toimittajan tuotenumero

3800238070571

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Kokoonpano:

adapteripistoke

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

koriste

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kanavien lukumäärä:

4

Kiinnitystapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

38 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Shelly Power Strip Gen4 White - WiFi- ja Zigbee-älypistorasia

Shelly Power Strip Gen4 on älykäs jatkojohto, jossa on 4 erikseen ohjattavaa pistorasiaa. Jokaisessa pistorasiassa on oma tehonmittaus, mikä mahdollistaa tarpeettoman valmiustilakulutuksen automaattisen katkaisun. Jokainen pistorasia kestää jopa 12A kuorman ja kokonaiskuorma voi olla 16A. Jatkojohto soveltuu erinomaisesti useiden laitteiden ohjaamiseen, kuten PC- ja TV-laitteet, puhelinlaturit ja muut kodin elektroniikkalaitteet. Sisäänrakennetun ajastimen sekä auringonnousu-/auringonlaskuohjauksen avulla voit lisäksi automatisoida laitteiden käytön.

Shelly Power Strip Gen4 voidaan määrittää ja ohjata helposti Shelly Smart Control -sovelluksen kautta tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä. Kaikki Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja vaativat vain paikallisen verkon. Ne ovat yhteensopivia yli 200 eri järjestelmän kanssa, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monet muut.

Shelly Power Strip Gen4 on varustettu WiFi-, Zigbee- ja Bluetooth-yhteydellä sekä on täysin Matter-yhteensopiva. Se voidaan integroida Shelly Smart Control -sovellukseen tai yli 200 älykotialustaan, mukaan lukien Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Homey, SmartThings, KNX ja Home Assistant.

Kun käytät Shelly Smart Control -sovellusta, laite yhdistetään 2,4 GHz WiFi-verkkoon. Moniprotokolla-siru mahdollistaa myös Zigbee-käytön valitsemasi kolmannen osapuolen alustan kautta – jopa samanaikaisesti Shelly-sovelluksen WiFi-ohjauksen kanssa.