SHELLY - Releyksikkö - Ogemray Smart relay 25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 25 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238070885
Sähkönumero
2616156
Toimittajan tuotenumero
3800238070885
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
25 A
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Powered By Shelly - Ogemray SW40 on älykäs 25A/6000W rele tehonmittauksella ja potentiaalivapaalla tulolla, joka tukee sekä WiFi- että Bluetooth-yhteyksiä.
Rele on suunniteltu ohjaamaan ja mittaamaan suurten yksivaiheisten kuormien kulutusta 25A:iin asti, mikä tekee siitä ihanteellisen vedenlämmittimien, pumppujen ja vastaavien ohjaukseen. Ogemray-rele valvoo kulutusta ja tallentaa tiedot Shelly Cloudiin tai haluamaasi kolmannen osapuolen alustaan. Laite on myös mahdollista liittää Modbus-järjestelmääsi.
- WiFi: Toimii 2,4 GHz:n WiFi-verkossa - ei tarvetta yhdyskäytävälle.
- Bluetoothia voidaan käyttää suoraan viestintään Shelly BLU -paristolaitteiden kanssa.
- Toimii paikallisesti: Kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti, joten laitteet toimivat edelleen, vaikka verkkoyhteytesi olisi poikki.
- Laaja yhteensopivuus: Shelly voidaan integroida yli 200 kumppanijärjestelmään, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja moniin muihin.
- Edistyneet ominaisuudet: Tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia edistynyttä viestintää varten. Kaikki tukevat TLS:ää.
Powered By Shelly -laitteet ovat kumppaniyritysten kehittämiä ja valmistamia laitteita, jotka käyttävät Shelly X -sirua. Tämä tarkoittaa, että kaikki Powered By Shelly -laitteet ovat 100 % yhteensopivia Shelly Smart Control -sovelluksen ja kaikkien kolmannen osapuolen integraatioiden kanssa. Kaikki Powered By Shelly -laitteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa, joten kaikkien toimintojen täysi toimivuus on taattu.
Toimii paikallisesti - ei tarvetta yhdyskäytävälle
Kaikissa Shelly WiFi -laitteissa on sisäänrakennettu web-palvelin, mikä tarkoittaa, että saat lukuisia toimintoja, jotka toimivat aina riippumatta siitä, onko sinulla aktiivinen internet-yhteys vai ei. Et myöskään tarvitse yhdyskäytävää, joten voit aloittaa vain yhdellä Shelly-laitteella. Sisäänrakennettu web-palvelin tarkoittaa, että Shellyllä on sisäänrakennettu muisti, joten se muistaa auringonnousun, auringonlaskun, aikataulut jne. myös verkon ollessa alhaalla. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset vipureleet, joten niitä voidaan käyttää tavallisten kytkinten kanssa - myös ilman internetiä. Kaikki tulot ja lähdöt ovat täysin ohjelmoitavissa ja vaativat vain paikallisen WiFi-yhteyden kommunikoidakseen laitteiden välillä. Suosittelemme kuitenkin edelleen aktiivista internet-yhteyttä, sillä se avaa vielä enemmän toimintoja.


