SHELLY - Releyksikkö - Shelly 1 Gen4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 16 A
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238070687
Sähkönumero
2616154
Toimittajan tuotenumero
3800238070687
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
sininen
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly 1 Gen4 on älykäs 16A rele, jossa on potentiaalivapaa kosketin. Se tukee WiFi-, Bluetooth- ja Zigbee-yhteyksiä, mikä tekee siitä monipuolisen ratkaisun kodin automaatioon.
Käyttötarkoitus ja Asennus
Shelly 1 Gen4 on suunniteltu asennettavaksi kytkinten, pistorasioiden tai valaisinpisteiden taakse. Sen avulla voi helposti hallita ja automatisoida valaistusta, autotallin ovia, kastelujärjestelmiä, tuulettimia ja muita laitteita. Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen useimpiin seinä- ja kattorasioihin.
Ominaisuudet
- Matter-sertifiointi: Helppo integrointi suosikkisi älykotijärjestelmään Matter-protokollan avulla.
- Moniprotokollapiiri: Tukee samanaikaisesti 2,4 GHz WiFi- ja Zigbee-yhteyksiä eri alustoilla.
- Bluetooth: Mahdollistaa suoran viestinnän Shelly-releiden/valonsäätimien ja paristokäyttöisten laitteiden välillä.
- Paikallinen toiminta: Kaikki perustoiminnot toimivat täysin paikallisesti, vaikka verkkoyhteys katkeaisi.
- Laaja yhteensopivuus: Yhteensopiva yli 200 järjestelmän kanssa, kuten Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant ja Samsung SmartThings.
- Edistyneet toiminnot: Tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia sekä TLS-salausta.
Tekniset Tiedot ja Sovellukset
Shelly 1 Gen4 toimii jännitteillä 12V DC, 24–48V DC tai 110–240V AC. Potentiaalivapaa kosketin mahdollistaa esimerkiksi autotallin ovien, SG-Ready lämpöpumppujen ja kastelujärjestelmien ohjauksen. Yksittäinen kytkinliitäntä on ohjelmoitavissa moniin käyttötarkoituksiin:
- Valaistuksen hallinta
- Kylpyhuoneen tuulettimien ohjaus
- Lattialämmityksen säätö (yhdessä Shelly Plus Add-Onin ja DS18B20-lämpötila-anturin kanssa)
- Autotallin oven ohjaus (yhdessä Shelly Plus Add-Onin ja magneettikytkimen kanssa)
- Kastelujärjestelmien hallinta
- SG-Ready lämpöpumpun ohjaus
- Älykäs ovikelloratkaisu
Paikallinen Toiminta – Ei Gatewaytä Tarvittu
Shelly WiFi-laitteissa on sisäänrakennettu verkkopalvelin, joka takaa toimintojen jatkuvuuden myös ilman internetyhteyttä. Laite muistaa esimerkiksi auringonnousu- ja -laskuajat sekä aikataulut verkkokatkosten aikana. Releet ja valonsäätimet toimivat tavallisina impulssireleinä, joten niitä voi käyttää perinteisten kytkinten kanssa ilman internetiä. Vaikka internet ei ole välttämätön, aktiivinen verkkoyhteys avaa lisää ominaisuuksia.
Tekninen dokumentaatio: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1-gen4


