SHELLY - Releyksikkö - Shelly 1L Gen3

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 0.8 A

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235261637

Sähkönumero

2616159

Toimittajan tuotenumero

3800235261637

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

0.8 A

Väri:

sininen

Kokoonpano:

peruselementti

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kanavien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Shelly 1L Gen3 - WiFi-rele ilman nollajohdinta

Shelly 1L Gen3 on WiFi-ohjattava yksikanavainen rele, joka toimii ilman nollajohdinta ja soveltuu erinomaisesti valaistuksen ohjaukseen kohteissa, joissa kytkimen takana ei ole nollaa saatavilla.

Shelly 1L Gen3:ssa on sisäänrakennettu 1,2A rele ja se pystyy ohjaamaan valaistusta jopa 275W asti. Laite saa käyttöjännitteensä 220–240V AC. Huomioithan, että mukana toimitettava bypass tulee asentaa kuorman rinnalle ja minimikuorma on 5W.

Laitteessa on kaksi kytkinliitäntää, joita voi käyttää tarpeen mukaan ja jotka ovat täysin ohjelmoitavissa.

Shelly 1L Gen3:n käyttöönotto ja ohjaus onnistuu helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja vaativat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shelly voidaan integroida suoraan Shelly Smart Control -sovellukseen tai yli 200 kumppanijärjestelmään, kuten Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja moniin muihin. Laite on myös Matter-sertifioitu.

Toimii paikallisesti – ei yhdyskäytävää
Kaikissa Shelly WiFi-laitteissa on sisäänrakennettu web-palvelin, joten käytössäsi on laaja valikoima toimintoja, jotka toimivat aina – riippumatta siitä, onko internet-yhteys aktiivinen vai ei. Et tarvitse yhdyskäytävää, vaan voit aloittaa yhdellä Shelly-laitteella. Sisäänrakennettu muisti varmistaa, että aikataulut, auringonnousu/-lasku ja muut asetukset säilyvät myös verkkokatkon aikana. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset impulssireleet ja niitä voi käyttää tavallisten kytkinten kanssa – myös ilman internetiä. Kaikki tulo- ja lähtöliitännät ovat täysin ohjelmoitavissa ja vaativat vain paikallisen WiFi-verkon laitteiden väliseen kommunikointiin. Suosittelemme kuitenkin pitämään internet-yhteyden aktiivisena, sillä se mahdollistaa lisää toimintoja.

Yhteydet
Shelly 1L Gen3 voidaan liittää internetiin tai paikallisverkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-sarjan laitteissa, joten sitä voi käyttää myös Shelly Bluetooth -paristokäyttöisten laitteiden yhdyskäytävänä.

Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta pilvipalvelun aktivointi helpottaa datan tallennusta ja lisää toiminnallisuutta. Laitteet tukevat myös MQTT-, HTTP- ja WebSocket-viestintää, kaikki TLS-salauksella.