SHELLY - Releyksikkö - Shelly 2L Gen3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 1.7 A
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235261644
Sähkönumero
2616158
Toimittajan tuotenumero
3800235261644
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
1.7 A
Väri:
sininen
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
2
Kiinnitystapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly 2L Gen3 on WiFi-ohjattava kaksikanavainen rele, joka toimii ilman nollajohdinta ja soveltuu erinomaisesti valaistuksen ohjaukseen kohteissa, joissa kytkimen takana ei ole nollaa saatavilla.
Shelly 2L Gen3:ssa on kaksi sisäänrakennettua relettä:
- O1 (Output 1): 1,2A rele – ensisijaisesti tarkoitettu 230V hehkulampuille ja LED-lampuille ilman muuntajaa.
- O2 (Output 2): 3A rele – soveltuu myös pienjännitevalaisimille, loisteputkille ja tuulettimille.
Molempia releitä voidaan ohjata erikseen kytkimen tai Shelly Smart Control -sovelluksen kautta. Laite saa käyttöjännitteensä 220–240V AC. Huomioithan, että mukana toimitettava bypass tulee asentaa kuorman rinnalle ja minimikuorma on 5W. Bypassia ei kuitenkaan tarvitse asentaa, jos käytät loisteputkia.
Shelly 2L Gen3:n käyttöönotto ja ohjaus onnistuu helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja vaativat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shelly voidaan integroida suoraan Shelly Smart Control -sovellukseen tai yli 200 kumppanijärjestelmään, kuten Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja moniin muihin. Laite on myös Matter-sertifioitu.
Toimii paikallisesti – ei yhdyskäytävää
Kaikissa Shelly WiFi-laitteissa on sisäänrakennettu web-palvelin, joten käytössäsi on laaja valikoima toimintoja, jotka toimivat aina – riippumatta siitä, onko internet-yhteys aktiivinen vai ei. Et tarvitse yhdyskäytävää, vaan voit aloittaa yhdellä Shelly-laitteella. Sisäänrakennettu muisti varmistaa, että aikataulut, auringonnousu/-lasku ja muut asetukset säilyvät myös verkkokatkon aikana. Releet ja himmentimet toimivat kuten tavalliset impulssireleet ja niitä voi käyttää tavallisten kytkinten kanssa – myös ilman internetiä. Kaikki tulo- ja lähtöliitännät ovat täysin ohjelmoitavissa ja vaativat vain paikallisen WiFi-verkon laitteiden väliseen kommunikointiin. Suosittelemme kuitenkin pitämään internet-yhteyden aktiivisena, sillä se mahdollistaa lisää toimintoja.
Yhteydet
Shelly 2L Gen3 voidaan liittää internetiin tai paikallisverkkoon 2,4 GHz WiFin kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro- ja Plus-sarjan laitteissa, joten sitä voi käyttää myös Shelly Bluetooth -paristokäyttöisten laitteiden yhdyskäytävänä.
Kaikki Shelly-laitteet toimivat paikallisesti ilman yhteyttä Shelly Cloudiin, mutta pilvipalvelun aktivointi helpottaa datan tallennusta ja lisää toiminnallisuutta. Laitteet tukevat myös MQTT-, HTTP- ja WebSocket-viestintää, kaikki TLS-salauksella.


