SHELLY - Releyksikkö - Shelly Pro Dual Cover PM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235268124
Sähkönumero
2616125
Toimittajan tuotenumero
3800235268124
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
4
Kiinnitystapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly Pro Dual Cover PM on DIN-kiskoon asennettava älykäs dual-cover-ohjain, jossa on tehonmittausmahdollisuudet. Gen2-laiteohjelmiston joustavuuden ja LAN-yhteyden ansiosta se tarjoaa ammattimaisille integraattoreille lisää vaihtoehtoja loppuasiakasratkaisuihin. Se voi toimia itsenäisesti paikallisessa Wi-Fi-verkossa tai käyttää pilvipalveluja kodin automaatiota varten.Shelly Pro Dual Cover PM -laitetta voi käyttää, hallita ja valvoa etänä mistä tahansa paikasta, jossa käyttäjällä on Internet-yhteys, kunhan laite on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen ja Internetiin.Shelly Pro Dual Cover PM:ssä on sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä, jota voidaan käyttää laitteen valvontaan ja hallintaan sekä sen asetusten säätämiseen.Tärkeimmät käyttökohteetAsuintilatMDU (Multi Dwelling Units – asunnot, asumisoikeusasunnot, hotellit jne.)Kevyt kaupallinen käyttö (pienet toimistorakennukset, pieni myymälä/ravintola/huoltoasema jne.)Teollisuus (tehtaat, voimalaitokset, vedenkäsittely, jalostamot jne.)Valtiolliset/kunnalliset laitoksetYliopistoIntegroinnitGoogleAlexaSamsung SmartThings


