SHELLY - Releyksikkö - SSR Add-on

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073589
Sähkönumero
2616169
Toimittajan tuotenumero
3800238073589
Tukkuerä
0
SSR Add-on The Pill by Shelly
SSR-Add-on The Pill by Shellylle on kaksikanavainen puolijohderelemoduuli DC-kuormien ohjaamiseen jopa 30 V / 300 mA per kanava. Galvaanisesti eristetyt lähdöt varmistavat pienten DC-kuormien luotettavan ja turvallisen kytkennän – kuten LED-merkkivalot, puhaltimet, solenoidit ja lukot.
Kytkeytyy The Pilliin 5 Terminal -Add-on kautta (myydään erikseen). Lisäksi käytettävissä on yksi konfiguroitava digitaalinen I/O-portti (3,3 V) lisäanturi- tai ohjaustarpeisiin.
Käyttökohteet
SSR-Add-on The Pill by Shellylle on kaksikanavainen puolijohderelemoduuli DC-kuormien ohjaamiseen jopa 30 V / 300 mA per kanava. Galvaanisesti eristetyt lähdöt varmistavat pienten DC-kuormien luotettavan ja turvallisen kytkennän – kuten LED-merkkivalot, puhaltimet, solenoidit ja lukot.
Kytkeytyy The Pilliin 5 Terminal -Add-on kautta (myydään erikseen). Lisäksi käytettävissä on yksi konfiguroitava digitaalinen I/O-portti (3,3 V) lisäanturi- tai ohjaustarpeisiin.
Käyttökohteet
- Ilmanvaihto – ohjaa DC-puhaltimia koteloissa tai pienissä huoneissa lämpötilamittausten perusteella
- Solenoidit ja lukot – automatisoi kasteluventtiilit tai ovenlukot
- LED-merkkivalot – vaihda tilavaloja omatoimisissa tai teollisuusprojekteissa
- Ulkoisten järjestelmien ohjaus – käynnistä ulkoisten ohjainten tuloja (maks. 30 V / 300 mA)


