SHELLY - Sääasema - Shelly Ecowitt Sääasema

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - muu

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Akustinen signaali - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238072032

Sähkönumero

2807432

Toimittajan tuotenumero

3800238072032

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

kyllä

Väri:

valkoinen

Analogiasisääntulo:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Sääasema:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Ecowitt Weather Station - Powered By Shelly

Ecowitt Weather Station on korkealaatuinen älykäs sääasema, joka toimittaa laajan valikoiman tarkkoja säätietoja. Laite kommunikoi Bluetoothin kautta ja integroituu saumattomasti Shelly Smart Control -sovellukseen sekä lukuisiin Shellyn kolmannen osapuolen integraatioihin.

Yhdistettynä sovellukseen sääasema mahdollistaa automaatiot paikallisten sääolosuhteiden perusteella. Esimerkiksi markiisit voidaan vetää sisään, kun tuuli voimistuu, tai kastelujärjestelmä voidaan kytkeä pois päältä, kun sade alkaa.

Mittaustiedot:
  • Lämpötila
  • Ilmankosteus
  • Kastepiste
  • Tuulensuunta
  • Tuulennopeus
  • Puuskanopeus
  • Ilmanpaine
  • Sademäärä
  • Valon intensiteetti
  • UV-indeksi

Muut ominaisuudet:
  • Aurinkokennosyöttö varmistettuna 2 x AA-paristoilla
  • Mahdollisuus käyttää 12 VDC -virtalähdettä ja lämmityselementtiä, joka estää sadesensorin ja aurinkopaneelin jäätymisen
  • Helppo asennus 25 mm tankoon

Avainominaisuudet:
  • Bluetooth-yhteys: kommunikoi kiinteästi liitettyjen Shelly Gen2- tai uudempien laitteiden kautta, jotka toimivat gatewayna
  • Paikallinen ohjaus: kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti myös ilman internetiä
  • Laaja yhteensopivuus: tukee integraatioita yli 200 järjestelmän kanssa, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey

Powered by Shelly:
Powered by Shelly -laitteet on kehitetty kumppaneiden toimesta ja niissä on sisäänrakennettu Shelly X -siru, mikä takaa täyden integraation Shelly Smart Control -sovellukseen sekä kolmansien osapuolten alustoihin. Tuotteet kehitetään tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa, mikä varmistaa täydellisen toiminnallisuuden ja korkean luotettavuuden.