SHELLY - Läsnäolotunnistin - Shelly Presence Gen4 Black

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Väri - musta

  • Asennus kattoon ilman asennusarasiaa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

57 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800238072407

Sähkönumero

2807452

Toimittajan tuotenumero

3800238072407

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Väri:

musta

Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Leveys:

41 mm

Korkeus:

64 mm

Syvyys:

26 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Väyläjännite:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Shelly Presence Gen4 – Tarkka läsnäolo- ja liikeanturi tutkateknologialla Shelly Presence Gen4 – Tarkka läsnäolo- ja liikeanturi tutkateknologialla

Saat täyden hallinnan tilasta Shelly Presence Gen4 -anturilla, joka hyödyntää edistynyttä tutkateknologiaa. Se havaitsee jopa kaikkein pienimmät liikkeet – myös silloin, kun henkilö istuu paikallaan tai makaa – ja tarjoaa näin huomattavasti tarkemman tunnistuksen kuin perinteiset liikeanturit.

Anturi voi rekisteröidä jopa 6 henkilöä samanaikaisesti ja mahdollistaa jopa 10 erillisen alueen määrittämisen. Tämä avaa monipuoliset automaatiomahdollisuudet, kuten:
  • Valojen automaattinen sytytys, kun astut huoneeseen
  • "TV-tila" aktivoituu, kun istut sohvalle
  • Hälytys, kun lapsi nousee sängystä
  • Kokoustilojen käytön optimointi todellisen läsnäolomäärän perusteella
Laite kattaa 42 m² alueen ja sillä on 140° tunnistuskulma (7x6 metriä), joten se sopii sekä koteihin että ammattikäyttöön. Se tunnistaa paikallaan olevan henkilön jopa 3 metrin etäisyydeltä ja sen herkkyyttä voi säätää siten, että pienet liikkeet – esimerkiksi lemmikit tai robotti-imurit – jätetään huomiotta.

Shelly Presence Gen4 on varustettu WiFi-, Zigbee- ja Bluetooth-yhteydellä, ja se on täysin Matter-yhteensopiva. Se voidaan integroida Shelly Smart Control -sovellukseen tai yli 200 eri älykotialustaan, kuten Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Homey, SmartThings, KNX ja Home Assistant.

Ominaisuudet:
  • Kehittynyt tutkapohjainen läsnäolontunnistus
  • Monihenkilörekisteröinti: jopa 6 henkilöä
  • Aluekohtainen tunnistus: jopa 10 aluetta
  • Sisäänrakennettu valoanturi (pimeä, hämärä, valoisa)
  • Säädettävä herkkyys – vältä virhehälytyksiä
  • Kompakti muotoilu valkoisena tai mustana
  • Joustava asennus: seinä, hylly, pöytä tai kaappi
  • Virtalähde USB-C (5V DC/1A)
Shelly Presence Gen4 vie läsnäolontunnistuksen uudelle tasolle ja tekee automaatioistasi älykkäämpiä kuin koskaan ennen.