SHELLY - Painike langaton - Shelly BLU Remote ZB Black

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Painikkeiden määrä - 5

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238072179

Sähkönumero

2807439

Toimittajan tuotenumero

3800238072179

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Painikkeiden määrä:

5

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

musta

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Shelly BLU Remote Control ZB Black - Bluetooth- ja Zigbee 4-kanavainen älykaukosäädin Shelly BLU Remote Control ZB on elegantti 4-kanavainen kaukosäädin, joka tarjoaa helpon tavan hallita Shelly-laitteita, ryhmiä ja kohtauksia. Se on saatavilla mustana ja valkoisena, ja sen mukana toimitetaan käytännöllinen seinäkiinnike, joka voidaan asentaa joko tarralla tai ruuveilla.

Neljän kanavan ansiosta voit itse päättää, mitä kukin kanava ohjaa – yksittäisiä releitä ja himmentimiä tai kokonaisia laitekokonaisuuksia. Kanavien välillä vaihdetaan helposti kahdella nuolipainikkeella, ja toiminnot määritellään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai paikallisen parituksen kautta.

Kaukosäätimessä on lisäksi tarkka kiertorulla, jolla voidaan portaattomasti säätää valojen kirkkautta tai ohjata kaihtimia ja markiiseja ylös ja alas. Sisäänrakennettu gesture control mahdollistaa laitteiden hallinnan yksinkertaisilla kädenliikkeillä.

Shelly BLU Remote Control ZB tukee sekä Bluetoothia että Zigbeetä:
  • Bluetoothin avulla voit käyttää mitä tahansa Shelly-sarjan 2. sukupolven tai uudemman laitteen gatewayna Shelly-sovelluksen kautta.
  • Zigbee-yhteyden avulla kaukosäädin voidaan integroida suoraan kolmansien osapuolten alustoihin, jotka tukevat protokollaa.

Kaukosäädin voi toimia myös täysin ilman WiFiä tai sovellusta. Yksinkertaisen paikallisen parituksen avulla sen voi yhdistää suoraan releeseen tai himmentimeen, mikä tarjoaa nopean ja luotettavan ohjauksen ilman verkkoa.

Laite voidaan määrittää helposti Shelly Smart Control -sovelluksen kautta tai jonkin yli 200 tuetun älykotialustan avulla, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant ja Athom Homey.