SHELLY - Valonsäädin - Shelly Dimmer Gen4

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - kosketuspainike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238072353

Sähkönumero

2616164

Toimittajan tuotenumero

3800238072353

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

kosketuspainike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

vihreä

Yksikköjen määrä:

0

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

10...200 W

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

1.5 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

42 mm

Laitteen korkeus:

38 mm

Laitteen syvyys:

16 mm

Moduulien lukumäärä:

0

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausjännite:

220...240 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

50...200 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

50...200 VA

Max. kytkentäteho LED:

150 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Shelly Dimmer Gen4 - WiFi & Zigbee valonsäädin Shelly Dimmer Gen4 on älykäs uppoasennettava himmennin, joka tukee sekä WiFi- että Zigbee-viestintää sekä Bluetooth-paritusta langattomien painikkeiden kanssa. Laite on myös Matter-yhteensopiva WiFi:n kautta.

Shelly Dimmer Gen4 on kompakti himmennin, jossa on sisäänrakennettu tehomittaus. Se voidaan asentaa katkaisijan tai valaisinpistorasian taakse, ja se toimii ilman nollajohtoa. Kompaktin rakenteensa ansiosta se sopii useimpiin seinä- ja kattorasioihin. Laitetta voi käyttää kuten tavallista himmennintä, ja haluttaessa yhdistää osaksi älykotia.

Laite voidaan määrittää ja ohjata helposti Shelly Smart Control -sovelluksen kautta tai valitsemallasi älykoti- tai rakennusautomaatiojärjestelmällä. Shelly on yhteensopiva yli 200 järjestelmän kanssa, kuten Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Home Assistant, SmartThings, Homey, KNX ja monet muut.

Ominaisuudet:
  • Toimii 220–240 V AC jännitteellä ja ei vaadi nollajohtoa (vähintään 20 W kuormitus ilman nollajohtoa tai bypassin kanssa)
  • Yksinkertainen paritus langattoman painikkeen kanssa Bluetoothilla – ei tarvitse WiFiä tai sovellusta
  • Automaattinen kalibrointi – valitsee optimaalisen himmennystekniikan
  • Asetettavissa minimisäätö, maksimisäätö, säätönopeus ja häivytystaajuus
  • Kaksi ohjelmoitavaa kytkinliitäntää, toimii sekä jousipainikkeiden että tavallisten katkaisijoiden kanssa
  • Sisäänrakennettu tehomittari, seurattavissa Shelly Smart Control -sovelluksessa
  • Ajastintoiminto (portaikkoautomatiikka)
  • Viikko-ohjelmat sekä auringonnousu-/auringonlaskuperusteinen ohjaus (astrokello)

Tuetut kuormitustyypit:
  • Himmennettävät LED-lamput: enintään 150 W
  • Hehku- ja halogeenilamput: enintään 200 W
  • Rautasydänmuuntajat ja matalajännitteiset hehkulamput: enintään 200 VA
  • Himmennettävät elektroniset muuntajat: enintään 200 W

Shelly Dimmer Gen4 voidaan liittää internetiin tai paikallisverkkoon 2,4 GHz WiFi:n kautta. Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, jota käytetään sekä langattomien Shelly BLU -laitteiden yhdistämiseen että paritukseen ilman WiFiä tai sovellusta.