SHELLY - Väyläliityntäyksikkö - Shelly LoRa Add-on

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöpuolen kytkentätapa - muu

  • Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - muu

  • Kaksisuuntainen - kyllä

  • Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö) - muu

  • Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238071684

Sähkönumero

2807430

Toimittajan tuotenumero

3800238071684

Tukkuerä

1

Ensiöpuolen kytkentätapa:

muu

Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):

muu

Kaksisuuntainen:

kyllä

Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö):

muu

Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):

muu

Pitkän kantaman viestintämoduuli Shelly LoRa Add-on on kätevä laajennusmoduuli, joka mahdollistaa luotettavan langattoman viestinnän jopa 5 km kantamalla avoimessa ympäristössä LoRa-teknologian avulla. Moduuli on suunniteltu helposti asennettavaksi Shellyn Gen3- ja Gen4-laitteisiin yksinkertaisella "click-on"-mekanismilla. Shelly LoRa -moduuli pystyy sekä lähettämään että vastaanottamaan signaaleja ja tukee verkottumista (mesh-verkko), mikä mahdollistaa kattavan viestinnän laajoilla alueilla, kuten kaupunkien tievalaistuksen älykkäässä ohjauksessa.

Esimerkkejä käyttökohteista:
  • Älykäs katuvalaistus: Säästä energiaa säätämällä valaistusta automaattisesti liikenteen, sään ja kellonajan perusteella. Saat reaaliaikaisia vikailmoituksia, mikä minimoi seisokkiajat ja huoltotarpeet.
  • Teknisten laitteistojen etähallinta: Hallitse pumppuja, valaistusta ja sähkönjakelua syrjäisissä kohteissa. Saat välittömät hälytykset mahdollisista vikatilanteista.
  • Pysäköintihallit: Vähennä sähkönkulutusta automaattisella valonhimmentämisellä aktiivisuuden perusteella ja paranna toimintavarmuutta integroidulla vikailmoitusjärjestelmällä.
  • Varastoautomaatio: Automatisoi varastotilojen valaistus ja energianseuranta, optimoi sähkönkulutus ja vastaanota varoituksia potentiaalisista ongelmatilanteista.

Tekniset tiedot:
  • Radiotaajuus: EU-standardin mukainen 868 MHz
  • Yhteensopivuus: Shelly Gen3- ja Gen4-laitteet, kuten Shelly 1, 1PM, 2PM, EM, i4, Dimmer 0/1-10V PM sekä DALI Dimmer
  • Tuki käyttäjän omille skripteille - tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja mukautettavuuden erilaisiin käyttötarpeisiin