SHELLY - Vesivuotokytkin - NEO Smart Water Valve

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 1" (25)

  • Liitokset - metrinen ulkokierre

  • Liitännän tiiviste 1 - kyllä

  • Liitännän tiiviste 2 - kyllä

  • Ohjaussignaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6924715900377

Sähkönumero

7109705

Toimittajan tuotenumero

6924715900377

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

1" (25)

Liitokset:

metrinen ulkokierre

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Ohjaussignaali:

muu

Tilatieto:

väyläliityntä

Säädettävä toiminta-.alue:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

NEO Smart Water Valve - Powered By Shelly Neo Smart Water Valve on älykäs 25 mm (1”) vesiventtiili, jossa on integroitu kulutusmittaus. Venttiili tukee sekä WiFi- että Bluetooth-yhteyttä ja on suunniteltu tarkkaan ohjaukseen ja luotettavaan käyttöön – olipa kyse veden säästämisestä, kulutuksen seurannasta tai turvallisuudesta.

Laitteen ominaisuudet:
  • Mittaa virtausta, vedenpainetta ja veden lämpötilaa
  • Ultraäänivirtausmittaus: ±10 % tarkkuus, ei kosketusta veteen, ei liikkuvia osia
  • Virtalähde: 5 VDC / 2A USB-A:n kautta
  • Portaattomasti säädettävä 0–100 % (avaus-/sulkemisaika: 12 s)
  • Hyväksytty juomavedelle (NSF)
  • Maksimipaine: 13 bar / Maksimilämpötila: 65 °C
  • IPX7-luokitus – soveltuu vaativiin ympäristöihin
  • Materiaali: kupari

Avainominaisuudet:
  • WiFi-yhteys: tukee 2,4 GHz WiFiä – ei vaadi gatewayta
  • Bluetooth-integraatio: suora yhteys Shelly BLU -laitteisiin
  • Paikallinen ohjaus: kaikki ensisijaiset toiminnot toimivat 100 % paikallisesti myös verkon häiriötilanteissa
  • Laaja yhteensopivuus: toimii yli 200 järjestelmän kanssa, mm. Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey
  • Edistyneet protokollat: tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia – kaikki TLS-suojauksella

Powered by Shelly:
Powered by Shelly -laitteet on kehitetty kumppaneiden toimesta ja niissä on sisäänrakennettu Shelly X -siru, mikä takaa täyden integraation Shelly Smart Control -sovellukseen sekä kolmansien osapuolten alustoihin. Tuotteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa, mikä varmistaa täydellisen toiminnallisuuden ja korkean luotettavuuden.

Paikallinen toiminta – ilman gatewayta:
Kaikissa Shelly WiFi -laitteissa on sisäänrakennettu web-palvelin, jonka avulla voidaan käyttää edistyneitä toimintoja myös ilman internetiä. Laitteet muistavat aikataulut, auringonnousu-/auringonlaskutoiminnot ja skenaariot paikallisesti.