SHELLY - Tarvike - Shelly RC snubber

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 220...230 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266144

Sähkönumero

2616119

Toimittajan tuotenumero

3800235266144

Tukkuerä

1

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

220...230 V

LED-indikoinnilla:

ei

RC Snubber for dimmer and 1L

RC Snubberia käytetään vaimentamaan piirin induktanssin aiheuttamia jännitepiikkejä, kun kytkin, sähköinen tai mekaaninen, avautuu.