SHELLY - Termostaatti - Älykäs patteritermostaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - lämmitinventtiili
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - kyllä
Toiminto isäntä/orja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238074937
Sähkönumero
2616178
Toimittajan tuotenumero
3800238074937
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
lämmitinventtiili
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:
kyllä
Toiminto isäntä/orja:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:
kyllä
Lämpötilan ja iskun ilmaisu:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Nimellisjännite:
3 V
Väyläjännite:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Tärkeää: V2-versio toimitetaan pelkkänä termostaattina. Wi-Fi-ohjaukseen ja etäkäyttöön ei kuitenkaan välttämättä tarvita yhdyskäytävää — mikä tahansa Shelly Gen3- tai Gen4-laite, jossa on Bluetooth-yhdyskäytävätoiminto, esimerkiksi asennuksessa jo oleva rele, voi hoitaa tämän tehtävän. Shelly BLU Gateway Gen3 (EAN 3800235261934) tarvitaan vain, jos haluat liittää termostaattiin ulkoisia antureita, kuten Shelly BLU H&T:n tai BLU Door/Window'n.
Termostaatti sopii suoraan M30 x 1,5 -kierteisiin venttiileihin. RAV, RA, RAVL, Caleffi, Giacomini ja M28 x 1,5 vaativat Shelly BLU TRV adapters -sovitinsarjan (EAN 3800238074760), joka niin ikään ostetaan erikseen. Saatavana 1-, 2- ja 3-pakkauksena, jolloin useampi patteri katetaan yhdellä ostoksella.
Käyttöönotto ja ohjaus onnistuvat helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä — Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa. Wi-Fi-ohjaus kulkee Shelly Gen3- tai Gen4-laitteen kautta, jossa on Bluetooth-yhdyskäytävätoiminto, tai Shelly BLU Gateway Gen3:n kautta, joka hallitsee jopa viittä BLU TRV:tä.
Käyttökohteet
• Huonekohtainen ohjaus: jokainen patteri saa oman lämpötilansa ja aikataulunsa — makuuhuone viileämpi kuin olohuone.
• Etäohjaus: nosta lämpöä ennen kotiintuloa ja anna sen laskea taas, kun asunto on tyhjä.
• Boost tarvittaessa: käännä nuppia nopeasti tai käytä sovellusta avataksesi venttiilin kokonaan.
• Manuaalinen venttiiliohjaus: pidä venttiili osittain auki prosentteina huonelämpötilasta riippumatta — hyödyllinen tasapainotuksessa tai tiloissa, joissa ei ole kiinteää lämpötilatavoitetta.
• Yölämpötila ja työpäivät: kiinteät aikataulut laskevat lämmitystä automaattisesti ja pienentävät kulutusta.
• Tarkempi mittaus: ulkoinen Shelly BLU H&T mittaa huonelämpötilan kaukana patterista, jossa ilma on lämpimintä.
• Tuuletus: Shelly BLU Door/Window sulkee lämmön ikkunan ollessa auki ja palauttaa sen jälkeenpäin.
Liitännät, asennus ja paristot
• Bluetooth 5 LE ja Zigbee (802.15.4) — kantama jopa 10 m sisällä ja 30 m ulkona.
• Wi-Fi ja etäkäyttö: käytä Shelly Gen3- tai Gen4-laitetta, jossa on Bluetooth-yhdyskäytävätoiminto — esimerkiksi jo asennettua relettä — tai Shelly BLU Gateway Gen3:a (EAN 3800235261934).
• Ulkoiset anturit (Shelly BLU H&T, BLU H&T ZB, BLU H&T Display ZB ja BLU Door/Window) vaativat Shelly BLU Gateway Gen3:n — jopa viisi BLU TRV:tä yhdyskäytävää kohti.
• Venttiililiitäntä M30 x 1,5 nikkelöidyllä messinkirenkaalla. Sovitinsarja (EAN 3800238074760) kattaa RAV, RA, RAVL, Caleffi, Giacomini ja M28 x 1,5.
• Sisäänrakennettu lämpötila-anturi — termostaatti voi toimia itsenäisesti ilman yhdyskäytävää. Tukee BTHomea Bluetooth-pohjaisiin automaatioihin.
• Kaksi käyttötilaa: TRV-tila automaattisella lämpötilan säädöllä tai manuaalinen venttiiliohjaus prosentteina.
• Paristot: 2 x AA 1,5 V (sisältyy), jopa 2 vuoden käyttöikä.
• Mitat 78 x Ø54 mm, paino 107 g. Käyttölämpötila -20 - +60 °C, kosteus 25-80 % RH.
• Saatavana 1-pakkauksena (EAN 3800238074746), 2-pakkauksena (3800238074920) ja 3-pakkauksena (380023807493


