Varastointi päättyy

SHELLY - Termostaatti - Shelly BLU TRV, 1-pack

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Ilkivaltasuojattu - ei

  • Varkaudenesto - ei

  • Säätöalue - 5...30 °C

  • Malli / Tyyppi - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235264980

Sähkönumero

2616146

Toimittajan tuotenumero

3800235264980

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Ilkivaltasuojattu:

ei

Varkaudenesto:

ei

Säätöalue:

5...30 °C

Malli / Tyyppi:

suora

Säätöalueen estäminen/rajoittaminen:

kyllä

Säätöelementti:

Sähkömoottori

Mekaanisesti lukittavissa nolla-asentoon:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

0 (off) -asento:

kyllä

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Ajastin:

kyllä

Sopii radiaattoriin:

kyllä

Sopii jäähdytykseen:

ei

Routasuojattu:

kyllä

Web-liittymällä:

kyllä

Termostaattisen säätöelementin koko:

muu

Termostaattinen säätöelementtiliitäntä:

puristusliitin

Shelly BLU TRV + BLU Gateway Gen3 - Älykäs patteritermostaatti

Shelly BLU TRV – Älykäs lämpöpatteritermostaatti täydelliseen lämpötilan hallintaan

Saavuta täydellinen huonelämpötilan hallinta ja korkea mukavuus Shelly BLU TRV:n avulla, joka on älykäs lämpöpatteritermostaatti, joka yhdistää tarkan lämpötilan hallinnan uusimpaan teknologiaan. Olipa tavoitteesi tasaisesti lämmitetty koti tai joustava lämmityksen aikataulutus, Shelly BLU TRV on ihanteellinen ratkaisu älykotiisi. Termostaattia voidaan ohjata helposti Shelly Smart Control -sovelluksen kautta tai manuaalisesti kiertämällä laitetta.

Mukana tulevan BLU Gateway Gen3:n avulla on mahdollista liittää jopa 5 lämpöpatteritermostaattia yhteen yhdyskäytävään, joka yhdistää laitteesi verkkoon ja mahdollistaa termostaatin ohjauksen mistä tahansa maailmassa.

Tarkka lämpötilan hallinta
Mahdollisuus asettaa lämpötila +/- 0,1°C tarkkuudella varmistaa, että kotisi on aina halutussa mukavuuslämpötilassa. Intuitiivinen LED-näyttö näyttää selkeästi nykyisen lämpötila-asetuksen, joten sinulla on aina täysi hallinta.

Boost Mode – Nopea lämmitys tarvittaessa
Kun tarvitset nopeaa lämmitystä, Boost Mode voi nopeasti lämmittää huoneen, jotta saavutat optimaalisen lämmön lyhyessä ajassa.

Älykäs aikataulutus vähentää lämmityskustannuksia
Kehittyneen älykkään aikataulutustoiminnon ansiosta voit mukauttaa lämmityksen päivittäisiin rutiineihisi, mikä lisää mukavuutta ja vähentää energiankulutusta. On myös mahdollista yhdistää BLU TRV ulkoisiin antureihin, kuten Shelly BLU H&T, joka tarjoaa tarkemman lämpötilan mittauksen huoneessa, tai Shelly BLU Door/Window, joka voi sulkea lämmityksen, kun ovi tai ikkuna avataan.

Pitkä paristonkesto
Shelly BLU TRV käyttää 2x 1,5 V AA-paristoja (sisältyy pakkaukseen), jotka tarjoavat jopa 2 vuoden käyttöiän käytöstä riippuen.

Älykotien integraatiot
Shelly BLU TRV asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai suosikkisi älykotijärjestelmän kautta. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey ja monien muiden kanssa.